リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定。バナナジャックを前面に配置した為、プラグの抜き差しが容易。視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません。付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でプラグの抜き差しが容易になります。本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です
付属品固定ホルダー、木ねじ:4個、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(g)120、160(固定ホルダー取付時)
電源9V電池(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×44、92×97×48(固定ホルダー取付時)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番64-2205-77
判定方法LOW:R<800KΩ、GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ、HIGH:R>9MΩ
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。