15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-350 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
5,340 税込5,874
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-200 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)150×250 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-150 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-250 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)120×200 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-120 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
1,090 税込1,199
欠品中

1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1 アズワン品番65-9317-18
1箱(100個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm アズワン品番65-9259-97
1箱(100個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります