静電気対策用品 :「オゾン 測定器」の検索結果
関連キーワード
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
質量(kg)約2.5
ケーブル長(m)(電源)約2.5
消費電流(mA)500
最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
イオンバランス調整機能無し
最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
1台
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電
仕様クリーニングブラシ無し
質量(g)約900
風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
空気消費量(L/min)55~155
消費電流(mA)約110
イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)
エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。