低電位から高電位までの静電気測定ができます。
検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。
電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
アズワン品番1-8333-02
寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20
測定範囲±0.1~50.0/±0.01~20.0(HIGH/LOW)(kV)
質量(g)約270(プローブ・電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度±10%以内
測定距離(mm)HIGHレンジ/100、LOWレンジ/50
測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能
1個
¥97,900
税込¥107,690
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。