1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電位から高電位までの静電気測定ができます。 検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。 電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
アズワン品番1-8333-02 寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 測定範囲±0.1~50.0/±0.01~20.0(HIGH/LOW)(kV) 質量(g)約270(プローブ・電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度±10%以内 測定距離(mm)HIGHレンジ/100、LOWレンジ/50 測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能
1個
97,900 税込107,690
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります