4ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート付アース線 goot(太洋電機産業)プレート付アース線goot(太洋電機産業)
969税込1,066
1枚
当日出荷
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)50×100先端部2mコード付(2本入り)
半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタルTECHSPRAY(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(227g)
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
ESDバッグ(ブルー) ホーザンESDバッグ(ブルー)ホーザン(1件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック(茶遮光) セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)セイニチ(生産日本社)
969税込1,066
1袋(100枚)
当日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
静電気除去リストバンド アズワン静電気除去リストバンドアズワン(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1個
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維質量(g)7寸法(mm)15×230コードなし
マットクリーナー ホーザンマットクリーナーホーザン
2,298税込2,528
1本
当日出荷
導電性マットに特化した専用クリーナー
トラスコ品番763-1651容量(mL)290RoHS指令(10物質対応)対応
ICパック(チャック付) アズワンICパック(チャック付)アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1ケース(100枚)
当日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
アース板 ホーザンアース板ホーザン
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用 島津製作所イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用島津製作所
91,980税込101,178
1個
当日出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約710(スタンド含む)アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
帯電防止テープVermason VERMASON帯電防止テープVermasonVERMASON
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
アース線 ホーザンアース線ホーザン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○付属品キャップ1個・アースシール2枚入寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMAAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
ナイロン製高耐久プローブ DESCOナイロン製高耐久プローブDESCO(1件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から10日以内出荷
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として材質合成ゴム幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)7000以下
デンキトールワイパー 日本バイリーンデンキトールワイパー日本バイリーン
2,998税込3,298
1組(2枚)ほか
当日出荷
ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
日本緑十字社品番354044寸法(mm)200×158(実測値)材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー
静電気除去ファン ベッセル静電気除去ファンベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%
ESDバッグ(導電袋) ホーザンESDバッグ(導電袋)ホーザン(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
静電ブラシペンタイプ TRUSCO静電ブラシペンタイプTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
帯電防止PVCシート アズワン帯電防止PVCシートアズワン(1件のレビュー)
39,303税込43,233
1巻
当日出荷
練り込み型です。
材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
RS PRO ESDラック RS PRORS PRO ESDラックRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μmアズワン
2,490税込2,739
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
3,060税込3,366
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
ポンチセット F-29用 ホーザンポンチセット F-29用ホーザン
899税込989
1セット
当日出荷
F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ エンジニアリストストラップエンジニア(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1636種別リストストラップ質量(g)41コードありRoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
帯電防止粘着マット アズワン帯電防止粘着マットアズワン
3,090税込3,399
1個
当日出荷から翌々日出荷
静電気除去リストバンド カスタム静電気除去リストバンドカスタム(3件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。アース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ ソフトm TRUSCO除電ブラシ ソフトmTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に全長(mm)295ブラシ長(mm)145毛丈(mm)30トラスコ品番287-4091材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ω
除電トレビアン テラモト除電トレビアンテラモト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から4日以内出荷
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)シルバーグレー質量(kg)1(m2)に付約3.4材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)アキレス
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
作業マット エンジニア作業マットエンジニア(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900長さ(m)0.9幅(m)0.9材質420ナイロン
静電気&花粉ガードスプレー アイメディア静電気&花粉ガードスプレーアイメディア
999税込1,099
1袋(400mL)ほか
4日以内出荷
クリーニング屋さんでも使っている、業務用の静電気&花粉ガードスプレーです。静電気のパチパチ対策に!静電気による花粉やダストの付着を抑制します。車のシートやセーター・ニット、スカートのまとわりつきにもおすすめです。本体ボトルはフィルムを剥がすとシンプルなデザインになり、お部屋のインテリアを邪魔しません。
用途衣類・布製品用仕様【使用できないもの】絹、レーヨン、毛皮、人工皮革、和装品など水に弱いもの、水洗いやドライクリーニングができないもの、【使用できるもの】綿、ウール、麻、合成繊維の衣類成分帯電防止剤、保湿剤液性弱酸性使用量目安:1着あたり6回(約4.8ml)噴射危険物の類別非危険物
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII(導電マット)アズピュア(アズワン)
35,980税込39,578特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ除電ひも EA321AKシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減にアズワン品番65-9248-51
静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シートStarTech.com
4,298税込4,728
1個
欠品中
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460ベージュ厚さ(mm)2材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム高さ(mm)2保証期間3年間セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMCIZG10 - イオナイザ ガンタイプSMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品