41ページ目: 静電気対策用品

2,415件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストバンド DESCOリストバンドDESCO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
コードなし質量(g)19
表面抵抗測定器(19640)用電線 DESCO表面抵抗測定器(19640)用電線DESCO
3,998税込4,398
1セット(2本)
30日以内出荷
質量(g)51
表面抵抗チェッカー DESCO表面抵抗チェッカーDESCO
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
質量(g)295
ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC DESCOION GUN CHARGEBUSTER 120VACDESCO
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)2
帯電プレート DESCO帯電プレートDESCO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
質量(g)154
携帯用テストセット アップグレード版 DESCO携帯用テストセット アップグレード版DESCO
99,980税込109,978
1セット
30日以内出荷
質量(g)771
テスター リストストラップ用 DESCOテスター リストストラップ用DESCO
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
質量(g)227
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
64,980税込71,478
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
コンボテスター X3 チェッカー DESCOコンボテスター X3 チェッカーDESCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
質量(g)354
アダプター 入力120V 出力24V 北米プラグ DESCOアダプター 入力120V 出力24V 北米プラグDESCO
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
質量(g)91
アダプター 入力220V 出力24V IEC入力 DESCOアダプター 入力220V 出力24V IEC入力DESCO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
質量(g)390
チェッカー DESCOチェッカーDESCO
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。
質量(kg)10
低抵抗テスター DESCO低抵抗テスターDESCO
28,980税込31,878
1台
30日以内出荷
質量(g)172
チェッカー リストストラップ用 9V電池使用 DESCOチェッカー リストストラップ用 9V電池使用DESCO
23,980税込26,378
1台
予約販売
質量(g)227
グラウンドモニター ハブ付き 220V電源用 DESCOグラウンドモニター ハブ付き 220V電源用DESCO
29,980税込32,978
1台
60日以内出荷
質量(g)227
機器接地確認モニター・ハブ 100V用 DESCO機器接地確認モニター・ハブ 100V用DESCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
質量(g)227刷毛幅(mm)75
ミニゼロボルトモニター 100~240V DESCOミニゼロボルトモニター 100~240VDESCO
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
質量(g)553
マジックテープ式フットグラウンダー DESCOマジックテープ式フットグラウンダーDESCO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCOプレミアム3層ダメージケアフットグラウンダーDESCO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。
質量(g)39
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCOプレミアム3層ダメージケアフットグラウンダーDESCO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
質量(g)35
マジックテープ式フットグラウンダー DESCOマジックテープ式フットグラウンダーDESCO
2,798税込3,078
1個
30日以内出荷
つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
質量(g)41種類つま先
導電性フィルム 1704 SCS導電性フィルム 1704SCS
52,980税込58,278
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
導電性の床用マットです。
厚さ(μm)71
導電性ビニールマット DESCO導電性ビニールマットDESCO
199,800税込219,780
1巻
30日以内出荷
静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく質量(kg)54寸法(m)1.22×12.2
リストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性 DESCOリストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性DESCO
469税込516
1個
7日以内出荷
コードあり質量(g)9
接地用金具セット 09740付き DESCO接地用金具セット 09740付きDESCO
4,998税込5,498
1セット
60日以内出荷
質量(g)82
接地用金具セット DESCO接地用金具セットDESCO
1,398税込1,538
1セット
7日以内出荷から30日以内出荷
フロアマット用接地コード 抵抗付き DESCOフロアマット用接地コード 抵抗付きDESCO
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m
アルミ箔防湿バッグ DESCOアルミ箔防湿バッグDESCO
18,326税込20,159特価
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
7,998税込8,798
1パック(100枚)
当日出荷
内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254厚さ(mm)0.0889仕様非腐食性質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
2,198税込2,418
1パック(100枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
厚さ(mm)0.762
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
2,998税込3,298
1パック(100枚)
5日以内出荷から60日以内出荷
防湿 ESDバッグ DESCO防湿 ESDバッグDESCO
2,898税込3,188
1パック(100枚)
翌々日出荷から60日以内出荷
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし) DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし)DESCO
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
129LABEL 1033-22MIL-STD129 SCS129LABEL 1033-22MIL-STD129SCS
1,798税込1,978
1巻(500枚)
5日以内出荷
質量(g)248
導電性ウレタンフォーム 高密度 DESCO導電性ウレタンフォーム 高密度DESCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889厚さ(mm)6.4質量(g)263表面抵抗(Ω)103-105
導電性ウレタンフォーム DESCO導電性ウレタンフォームDESCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914厚さ(mm)25.4質量(g)499特性静電気拡散性、耐腐食性
導電性ウレタンフォーム DESCO導電性ウレタンフォームDESCO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
寸法(mm)610×914
導電性ウレタンフォーム 高密度 DESCO導電性ウレタンフォーム 高密度DESCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)610×914表面抵抗(Ω)1033-105
ラベル 1033-21 JEDEC113 SCSラベル 1033-21 JEDEC113SCS
999税込1,099
1巻(100枚)
6日以内出荷
質量(g)4寸法(cm)10×10

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら