7ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア
259税込285
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。透明なので内容物の確認ができます。
用途電源を持ったESDSの保護に厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010(20℃/湿度50%)
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マットDESCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
湿度表示カード リバーシブル DESCO湿度表示カード リバーシブルDESCO
3,998税込4,398
1缶(100枚)
当日出荷
質量(g)204
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
静電気防止ポリバッグ アズワン静電気防止ポリバッグアズワン
2,376税込2,614
1箱(100枚)
当日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)AD-1683用交換用放電電極針A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷
静電防止材入 大型プチ袋 三友静電防止材入 大型プチ袋三友
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。寸法(縦×横)(mm)590×500材質ポリエチレン
フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンドHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タッチマット 産研科学タッチマット産研科学(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。グリーン表面抵抗109付属品マジックテープ付き材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ
スクリュースナップキット アズワンスクリュースナップキットアズワン
479税込527
1個
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01トラスコ品番828-6289
フロアマット用グランドコード アズワンフロアマット用グランドコードアズワン(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
マットの接地用コードです。
コード径(Φmm)2.3
静電ブラシ アズワン静電ブラシアズワン(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
帯電防止クリーンマット CCT帯電防止クリーンマットCCT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30枚×8枚)
4日以内出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
リストストラップ接地システム SCSリストストラップ接地システムSCS
5,198税込5,718
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
帯電防止エアークッション アズワン帯電防止エアークッションアズワン
2,910税込3,201
1個
当日出荷
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
帯電防止マット(平板) 森松帯電防止マット(平板)森松
3,500税込3,850
1枚ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ACアダプター 12V/1.5A スイッチサイエンスACアダプター 12V/1.5Aスイッチサイエンス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグLINKMAN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
4,040税込4,444
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
1,140税込1,254
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
アジャスタブルリストストラップ SCSアジャスタブルリストストラップSCS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
導電マット接続アース線 TRUSCO導電マット接続アース線TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
材質カバー:PVC
導電性クリーンフォーム アズワン導電性クリーンフォームアズワン
9,590税込10,549
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
非帯電袋 非添加型 アズワン非帯電袋 非添加型アズワン
891税込980
1ケース(100枚)
当日出荷
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
静電アースコード DESCO静電アースコードDESCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)エスコ
28,100税込30,910
1個
欠品中
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
帯電防止PVCフィルム CCT帯電防止PVCフィルムCCT(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
リストバンド ホーザンリストバンドホーザン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
コードなし適合機種F-153RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット アズピュア(アズワン)アズピュアESDクリーン疲労軽減マットアズピュア(アズワン)
27,100税込29,810
1枚
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10電気抵抗値1.0×108)~1.0×109材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)アズワン品番1-3929-01
ICパック アズワンICパックアズワン
2,180税込2,398
1ケース(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品