8ページ目: 静電マット
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
250×250(4)
300×300(6)
500×500(4)
500×1000(5)
600×900(31)
600×1200(13)
610×914(5)
900×1200(5)
1000×1000(5)
1000×10000(10)
寸法(mm)をもっと見る
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
長さ = 2m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 <ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。RoHS対応
小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。
踏み心地の良さとグリップ感を両立させた新しいノンスリップマット。、水気の多い場所でも優れた抜群の排水性を発揮するロールマットです。、柔軟性を確保しつつ、退色性を確保しています。、コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の特殊エンボス加工がノンスリップ効果を発揮します。
優れた滑り止め効果。さらに透水機能で水場に特化。、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。、透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。
野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
アズワン品番68-0513-90
1巻
¥110,000
税込¥121,000
5日以内出荷
電子部品の作業台や保管棚向けの汎用導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マットです。(2023年12月時点)
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
コストメリットを重視しながら、導電マットの基本性能を維持
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
アズワン品番68-0513-91
1巻
¥76,900
税込¥84,590
5日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下
アズワン品番68-0513-84
1巻
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート
材質NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)106~108
厚さ(mm)2
寸法(mm)1000×10000
色グリーン
1巻
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5
色グリーン
材質導電性ゴム
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。
フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。
寸法(mm)600×900
1組
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。
剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
寸法(mm)600×1200
1組
¥9,702
税込¥10,672
3日以内出荷
フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
色グリーン
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×1200
フィルム厚さ(μm)50
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。