13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • サンブラシテープ 産研科学

    サンブラシテープ

    産研科学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)
    6日以内出荷
    自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
    用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。テープ幅(mm)5材質アクリルテープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
  • アルミテープ goot(太洋電機産業)

    アルミテープ

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1巻(20m)
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    幅(mm)30厚さ(mm)0.05トラスコ品番468-7574テープ長さ(m)20
  • クリーンルーム用ラインテープ CCT

    クリーンルーム用ラインテープ

    CCT
    29,980税込32,978
    1パック(5巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PETコートによる優れた耐久性
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 通路マーキング用テープ ESD DESCO

    通路マーキング用テープ ESD

    DESCO
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)76長さ(m)33質量(g)680
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
    長さ(m)32.9仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム厚さ(mm)0.0254不透明な茶色
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    3,598税込3,958
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)6長さ(m)32.9質量(g)18
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    739税込813
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    長さ(m)54.9厚さ(mm)0.18
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    1,898税込2,088
    1巻
    欠品中
    オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
    幅(mm)19長さ(m)65.8厚さ(mm)0.06質量(g)0.09巻芯径(Φmm)76抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

除電テープ