22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    欠品中
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • サンブラシテープ 産研科学

    サンブラシテープ

    産研科学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)
    6日以内出荷
    自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
    用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。材質アクリルテープ幅(mm)5テープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    739税込813
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)54.9
  • アルミテープ goot(太洋電機産業)

    アルミテープ

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1巻(20m)
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    トラスコ品番468-7574幅(mm)30厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)20
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニテープ NM50 50mm幅×50m アキレス

    ビニテープ NM50 50mm幅×50m

    アキレス
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(kg)0.8長さ(m)50
  • マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ

    tesa(テサ/テサテープ)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ラインテープ CCT

    クリーンルーム用ラインテープ

    CCT
    29,980税込32,978
    1パック(5巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PETコートによる優れた耐久性
    テープ幅(mm)50基材PET+PVCテープ長さ(m)33引張強度MD-450、TD-40.5テープ厚さ(mm)0.142(±5)伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通路マーキング用テープ ESD DESCO

    通路マーキング用テープ ESD

    DESCO
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)76質量(g)680長さ(m)33
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
    仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム厚さ(mm)0.0254不透明な茶色長さ(m)32.9
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    3,598税込3,958
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)6質量(g)18長さ(m)32.9
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    1,898税込2,088
    1巻
    欠品中
    オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
    幅(mm)19厚さ(mm)0.06質量(g)0.09長さ(m)65.8巻芯径(Φmm)76抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
  • ビニテープ NM100 100mm幅×50m アキレス

    ビニテープ NM100 100mm幅×50m

    アキレス
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-9859材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系幅(mm)100質量(kg)1.6長さ(m)50
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    寺岡製作所
    33,980税込37,378
    1箱(25巻)
    10日以内出荷
    クリーンルーム内での汎用テープです。静電気を伴う各種部品の工程時の固定、仮止め用に適しています。
    用途巻き戻し帯電防止用基材強度があり、強粘着タイプとして。トラスコ品番261-3977材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)0.68引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)17.15
  • ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール アキレス

    ストリップ型ドアカーテン Achillesミエール

    アキレス
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷
    快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
    用途工場、倉庫などの出入口のカーテンや間仕切りとして。トラスコ品番455-7026材質シート本体:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)2透明タイプ一般制電長さ(m)30

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

除電テープ