56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィンテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 10色セット

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
  • パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ コアレステープ

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
  • ラベリングテープ 幅13mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅13mm

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)約13基材テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    28,400税込31,240
    1袋(5巻)
    当日出荷
    クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
  • ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅25mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)25基材テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
    用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • クリーンルーム用ESDテープ TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
  • ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用) アズワン

    ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

    アズワン(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
    適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
  • ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)20基材テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • ウルトラテープ#1153 アズワン

    ウルトラテープ#1153

    アズワン
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • カラーテープ 巾15mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾15mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    564税込620
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m アキレス

    養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

    アキレス
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6テープ幅(mm)100基材セイデンFテープ長さ(m)50特性帯電防止、防炎
  • 間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ アキレス

    間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ

    アキレス
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
  • カラーテープ 補充用テープ アズワン

    カラーテープ 補充用テープ

    アズワン(1件のレビュー)
    881税込969
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
    用途試験管やボトルの区別に基材テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
  • ウルトラテープ#1165 アズワン

    ウルトラテープ#1165

    アズワン(1件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1巻
    当日出荷
    糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
  • ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅50mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • ストレートタイプ 積水樹脂

    ストレートタイプ

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • 面ファスナーテープ糊付 アラコー

    面ファスナーテープ糊付

    アラコー
    3,290税込3,619
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロンテープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
  • ハイローテンプテープ アズワン

    ハイローテンプテープ

    アズワン
    6,138税込6,752
    1個
    翌々日出荷
    クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
    テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
  • カラーテープ アズワン

    カラーテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    11,781税込12,959
    1セット(10色×1巻)
    当日出荷
    ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
    付属品専用カッター基材
  • ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • Rコーナータイプ 積水樹脂

    Rコーナータイプ

    積水樹脂
    59,980税込65,978
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50
  • アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDテープ 透明

    アズピュア(アズワン)
    14,600税込16,060
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
    材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレンテープ長さ(m)50厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
  • ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ) アズワン

    ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)

    アズワン
    9,620税込10,582
    1個
    当日出荷
    袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質ポリエステル透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cmアズワン品番9-5313-01
  • ウルトラテープ#2149(導電対策用) アズワン

    ウルトラテープ#2149(導電対策用)

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • ディスペンサー テープ 静電気防止 DESCO

    ディスペンサー テープ 静電気防止

    DESCO
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様ESD保護シンボルマークのラベルトラスコ品番859-0228質量(kg)1.9外形寸法(mm)25×25
  • クリーンルームカラーテープ 伸和

    クリーンルームカラーテープ

    伸和
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)約0.125
  • ラベリングテープ 幅38mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅38mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)38テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラーテープ 巾20mm 25m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 25m巻

    TGK(東京硝子器械)
    3,564税込3,920
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)25
  • カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾15mm 25m巻

    TGK(東京硝子器械)
    3,069税込3,376
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25特性耐冷性、耐熱性
クリーンルーム用クリーンテープ