絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 12(1)
- 13(4)
- 15(5)
- 18(1)
- 19(5)
- 20(6)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(2)
- 50(15)
- 50.8(1)
- 51(1)
- 100(2)
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
グリーン(5)
ゴールド(2)
シルバー(2)
パープル(4)
ピンク(5)
ブラウン(2)
ブルー(5)
ブロンズ(2)
ホワイト(5)
レッド(4)
黒×黄(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.1(1)
- 0.114(1)
- 0.126(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
テープ長さ(m)
- 5(3)
- 6.35(2)
- 12.7(2)
- 25(1)
- 33(2)
- 65.8(1)
ブランド
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ケニス(1)
- DESCO(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(4)
15(5)
19(5)
20(6)
25
38(2)
40(2)
50(15)
51(1)
100(2)

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781箱(100個)当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090税込¥4,4991巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥9,108税込¥10,0191個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ厚さ(mm)0.1色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材紙テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 補充用テープ
アズワン(1件のレビュー)¥1,307~税込¥1,438~1巻当日出荷から翌々日出荷ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。用途試験管やボトルの区別にテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材紙特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
ハイローテンプテープ
アズワン¥10,098税込¥11,1081個翌々日出荷クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。テープ長さ(m)6.35
カラーテープ 巾25mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性