絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 12(1)
- 13(4)
- 15(5)
- 18(1)
- 19(5)
- 20(6)
- 25(12)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(2)
- 50.8(1)
- 51(1)
- 100(2)
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
クリア(2)
グリーン(4)
ゴールド(2)
シルバー(4)
パープル(2)
ピンク(3)
ブルー(5)
ブロンズ(2)
ホワイト(7)
レッド(4)
黒×黄(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
- 0.114(1)
- 0.126(1)
- 0.14(1)
- 0.142(2)
- 0.155(1)
- 0.16(3)
テープ長さ(m)
- 12.7(2)
- 25(2)
- 33(3)
- 50(7)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- アキレス(1)
- アズワン(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- CCT(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(4)
15(5)
19(5)
20(6)
25(12)
38(2)
40(2)
50
51(1)
100(2)

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。色白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,140税込¥7,8541巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(5巻)当日出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ
アキレス¥65,980税込¥72,5781箱(5巻)6日以内出荷用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
ラベリングテープ 幅50mm
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
クリーンルーム用ESDテープ セット品
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(5巻)当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005
アズピュア ESDテープ 透明
アズピュア(アズワン)¥20,000税込¥22,0001袋(5本)当日出荷クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅
TGK(東京硝子器械)¥8,570税込¥9,4271巻4日以内出荷プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。TGK品番680-25-16-06スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。品名クリーンルーム用(黄)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
帯電防止EPAフロアマーキングテープ
CCT¥5,598税込¥6,1581巻3日以内出荷ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!色イエロー(EPAロゴ)材質テープ/PVC+PETコート、芯/PEテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応