絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • アズワン(6)
  • DeWAL(2)
  • 日東電工(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • CCT(1)
  • ケニス(1)
  • DESCO(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 19(9)
  • 20(8)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(5)
  • 50(25)
  • 50.8(2)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(8)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(8)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.114(1)
  • 0.126(2)
  • 0.14(1)
  • 0.142(2)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
テープ長さ(m)
  • 5(3)
  • 6.35(3)
  • 12.7(2)
  • 16.5(1)
  • 25(2)
  • 33(7)
  • 65.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(7)
15(7)
19(9)
20(8)
25
48(5)
50(25)
50.8(2)
75(2)
100(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
クリーンルームテープ アズワンクリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)
3,940税込4,334
1巻
当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅25mmTGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)カラーテープ 10色セットTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
9,108税込10,019
1個
当日出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
カラーテープ 補充用テープ アズワンカラーテープ 補充用テープアズワン(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別にテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
静電気防止テープ DESCO静電気防止テープDESCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープアズピュア(アズワン)
25,800税込28,380
1袋(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
帯電防止ラインテープ CCT帯電防止ラインテープCCT
23,980税込26,378
1箱(10巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
カラーテープ アズワンカラーテープアズワン
11,880税込13,068
1セット(10色×1巻)
当日出荷から翌々日出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター基材
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾25mm 5m巻TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
911税込1,002
1個
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
クリーン養生テープ アズワンクリーン養生テープアズワン
799税込879
1巻
当日出荷
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
ハイローテンプテープ TGK(東京硝子器械)ハイローテンプテープTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
9,690税込10,659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。
テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ DeWAL帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズDeWAL
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷から12日以内出荷
静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)
テープ長さ(m)33
クリーンルームテープ TGK(東京硝子器械)クリーンルームテープTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1巻
10日以内出荷から33日以内出荷
適合クリーンルーム用長さ(m)33
帯電防止超高分子量ポリエチレンテープ DeWAL帯電防止超高分子量ポリエチレンテープDeWAL
8,998税込9,898
1巻
7日以内出荷
PTFEと同等の滑り特性を有しており、耐溶剤性が高い。PTFEよりも耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ちします
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)16.5寸法(mm×m)25×16.5アズワン品番62-2336-91
ハイタックテープ 白 640シリーズ アズワンハイタックテープ 白 640シリーズアズワン
26,999税込29,699
1箱(10巻)
13日以内出荷から14日以内出荷
多用途に使用できます。
ハイローテンプテープ アズワンハイローテンプテープアズワン
9,603税込10,563
1個
翌々日出荷
クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
導電性網目テープ クリーンルーム用 TGK(東京硝子器械)導電性網目テープ クリーンルーム用TGK(東京硝子器械)
4,590税込5,049
1巻
6日以内出荷
芯材プラスチック適合クリーンルーム用長さ(m)33
ラベリングテープ ケニスラベリングテープケニス
1,898税込2,088
1巻
5日以内出荷
幅(mm)25長さ(m)12.7
クリーンルーム用クリーンテープ