絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(5)
  • ダイヤテックス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • CCT(2)
  • アキレス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ケニス(1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 19(9)
  • 20(8)
  • 25(21)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(5)
  • 50.8(2)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(8)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(6)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(1)
  • 0.114(1)
  • 0.126(2)
  • 0.131(1)
  • 0.14(1)
  • 0.142(4)
  • 0.155(1)
  • 0.16(6)
テープ長さ(m)
  • 12.7(2)
  • 25(6)
  • 33(6)
  • 50(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(7)
15(7)
19(9)
20(8)
25(21)
48(5)
50
50.8(2)
75(2)
100(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
養生テープ クリーンルーム用  プラスチック芯 モノタロウ養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯モノタロウ
699税込769
1巻ほか
当日出荷
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生などピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.68引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス(2件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から翌日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯寺岡製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材ポリエチレンクロス伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス
14,980税込16,478
1箱(30巻)
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.8
クリーンルームテープ アズワンクリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1巻
当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープアズピュア(アズワン)
25,800税込28,380
1袋(5巻)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
クリーンルーム用ESDテープ TRUSCOクリーンルーム用ESDテープTRUSCO
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50
パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープダイヤテックス
17,980税込19,778
1セット(30巻)
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
トラスコ品番836-4009質量(g)215主な用途床養生用2018年トラスコ掲載ページ6 1935
帯電防止ラインテープ CCT帯電防止ラインテープCCT
23,980税込26,378
1箱(5巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン両面テープNo.5000NS スリットカット品アズワン
5,890税込6,479
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系厚さ(mm)0.16長さ(m)50
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
21,800税込23,980
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
クリーン養生テープ アズワンクリーン養生テープアズワン
1,590税込1,749
1巻
当日出荷
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明アズピュア(アズワン)
16,600税込18,260
1袋(5本)
当日出荷
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mmTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅 TGK(東京硝子器械)クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅TGK(東京硝子器械)
8,570税込9,427
1巻
3日以内出荷
プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。品名クリーンルーム用(黄)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワンラインテープ 50mm×33m 1巻アズワン
5,445税込5,990
1巻
当日出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCOクリーンルーム用ESDテープ セット品TRUSCO
12,980税込14,278
1セット(5巻)
当日出荷
ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005
ICテープ 715シリーズ アズワンICテープ 715シリーズアズワン
71,900税込79,090
1箱(12巻)
6日以内出荷から10日以内出荷
剥離帯電が少ない包装用導電テープ
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ アキレス間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープアキレス
39,980税込43,978
1箱(5巻)
当日出荷から6日以内出荷
用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。
導電性網目テープ クリーンルーム用 TGK(東京硝子器械)導電性網目テープ クリーンルーム用TGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1巻
6日以内出荷
芯材プラスチック適合クリーンルーム用長さ(m)33
ラベリングテープ ケニスラベリングテープケニス
3,398税込3,738
1巻
5日以内出荷
幅(mm)50長さ(m)12.7
帯電防止EPAフロアマーキングテープ CCT帯電防止EPAフロアマーキングテープCCT
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ)材質テープ/PVC+PETコート、芯/PEテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用クリーンテープ