絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • スティックローラー アズワン

    スティックローラー

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
    材質ローラー/PU(ポリウレタン)
  • クリンクル粘着スペアテープ全面塗り クルピカ

    クリンクル粘着スペアテープ全面塗り

    クルピカ
    299税込329
    1パック(3巻)
    欠品中
    カーペット用粘着テープ
  • クリンクル抗菌粘着スペアテープ Life-do.Plus

    クリンクル抗菌粘着スペアテープ

    Life-do.Plus
    429税込472
    1個(90巻×3個)
    翌日出荷
  • グッとかちん 100mm用金具 ホワイトマックス

    グッとかちん 100mm用金具

    ホワイトマックス
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
    用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体材質SUS304幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0全長(mm)約325質量(g)約118内径(Φmm)約25適合ローラー幅(mm)100
  • グッとかちん80mm用長金具 ホワイトマックス

    グッとかちん80mm用長金具

    ホワイトマックス
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません 壁にテープがくっつかない仕様
    用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体ローラー幅(mm)80
  • 頭髪・まゆ毛専用キャッチローラー専用シャフト EBM(江部松商事)

    頭髪・まゆ毛専用キャッチローラー専用シャフト

    EBM(江部松商事)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)90×135EBM品番2550700
  • 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ ミドリ安全

    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷
    テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
    用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去セット内容キャップ20個、ハンドル10本材質シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
  • クリテイクローラー アズワン

    クリテイクローラー

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ペタローラーAS導電性 アトム興産

    ペタローラーAS導電性

    アトム興産
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
  • ペタローラーASE アトム興産

    ペタローラーASE

    アトム興産
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
  • ペタローラーASE アトム興産

    ペタローラーASE

    アトム興産
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
    用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)トラスコ品番511-6350材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)291ローラー幅(mm)110ローラー径(Φmm)30抵抗値(Ω)108
  • クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式) カネタ商会

    クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式)

    カネタ商会
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
    仕様スプレー式容量(mL)200TKG品番9-1525-0601TKG品番(2017)6-1365-0701
  • クリテイクローラー用転写台受け カネタ商会

    クリテイクローラー用転写台受け

    カネタ商会
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
    材質18-8ステンレス寸法(横×縦)(mm)210×240特性抗菌TKG品番9-1525-0501TKG品番(2017)6-1365-0601
  • 抗菌クリテイクローラー ロンググリップ カネタ商会

    抗菌クリテイクローラー ロンググリップ

    カネタ商会
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
    タイプロング幅W×全長(mm)160×250機能抗菌ロール直径(mm)32特性抗菌TKG品番9-1525-0201TKG品番(2017)6-1365-0301
  • アズピュア 粘着ロール H3000用ハンドル アズピュア(アズワン)

    アズピュア 粘着ロール H3000用ハンドル

    アズピュア(アズワン)
    26,037税込28,641
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)850材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)適合幅(mm)300アズワン品番1-4760-11
  • 粘着ゴムロール テクノロール

    粘着ゴムロール

    テクノロール
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    寸法(mm)Φ27×150アズワン品番9-5301-11
  • スティックローラー導電タイプ アズワン

    スティックローラー導電タイプ

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
    材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
  • ペタローラー替えゴム アトム

    ペタローラー替えゴム

    アトム
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ペタローラーPR311C用の交換用ローラーゴムです。粘着剤、シリカ成分を使用していません。ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
    用途ペタローラーPR311Cのローラーゴム交換用。非導電タイプ。(導電性はPR311C-ASG)トラスコ品番715-8863適合機種PR311C材質ローラーゴム本体:ポリウレタン幅(mm)110品名ローラーゴム外径(mm)30内径(mm)19
  • 帯電防止クリーン粘着ローラー CCT

    帯電防止クリーン粘着ローラー

    CCT
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
    材質フィルム/LDPE、芯/PEホワイト内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)160×18粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗(Ω)1011RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用粘着ローラー