PE細口瓶 白 101シリーズ

PE細口瓶 白 101シリーズ - コクゴ

中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学工学医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。

材質/仕上
本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
白(ナチュラル)
容量(mL)
500
高さ(mm)
170
容量(L)
0.5
色(フタ)
白(ナチュラル)
コード
580-5811
口径(mm)
22
アズワン品番
60-9233-24
中栓
直径(mm)
81
目盛間隔(mL)
50
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03036456101-5820602
190
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする