10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子レジスター JET120 クローバー電子

    電子レジスター JET120

    クローバー電子(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
    付属品取扱説明書、ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート種別登録部門数:4、登録担当者数:8質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子

    電子レジスター JET 100CHR

    クローバー電子
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
    付属品取扱説明書、ACアダプター×1仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート種別登録部門数:4質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子レジスター JET-400Z クローバー電子

    電子レジスター JET-400Z

    クローバー電子(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    8部門。200PLU。8担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。簡易領収書。ドロアー:3紙幣6コイン。ヘッダー/フッターメッセージ設定。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
    質量(kg)約4.6対応ロール紙:感熱紙 紙幅58mm×外径50mm以下
  • 電子レジスター JET-680 クローバー電子

    電子レジスター JET-680

    クローバー電子
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
    種別40部門質量(kg)約5.7オフホワイト対応寸法(mm)ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • 電子レジスター JET Metal Drawer 330-B クローバー電子

    電子レジスター JET Metal Drawer 330-B

    クローバー電子
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    付属品キー2本付仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
  • レジスター クローバー電子

    レジスター

    クローバー電子
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    漢字表示も可能な、見やすい液晶モニター搭載。お客様にも確認いただけるリア表示も搭載。操作に応じて使いやすく配置、見やすく色分けされたキーボード部分。ドロアーは、紙幣:3種類、 硬貨:6種類のスタンダードタイプ。コイントレイは、お店の使い方にあわせて仕切り幅の変更と取り外しが可能です。設定データのアップロード/ダウンロード用、microSDカードスロット搭載
  • 電子レジスター JET Metal Drawer 330-W クローバー電子

    電子レジスター JET Metal Drawer 330-W

    クローバー電子
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    付属品キー2本付仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
  • 電子レジスター JET-500Z クローバー電子

    電子レジスター JET-500Z

    クローバー電子
    46,980税込51,678
    1箱
    4日以内出荷
    8部門。1000PLU。8担当者。対応ロール紙:感熱紙 紙幅58mm×外径50mm以下。約4.6Kg。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。店名ロゴ/店名スタンプ対応。ドロアー:3紙幣6コイン
  • 省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    省スペースサーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    589,800税込648,780
    1台
    5日以内出荷
    生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
    仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m

電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります

電子レジスター本体