絞り込み
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ロールペーパー

特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
238件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • ロールペーパー(マークセンサー付) シチズンシステムズ

    ロールペーパー(マークセンサー付)

    シチズンシステムズ
    17,980税込19,778
    1セット(10巻)
    4日以内出荷
    タイプサーマル・ラベル紙外径(Φmm)80ロール幅(mm)58適合型式CT-S281L、 CT-S281IIL
  • モバイルプリンタ用感熱ロール紙 Zebra Technologies

    モバイルプリンタ用感熱ロール紙

    Zebra Technologies
    14,980税込16,478
    1箱(36巻)
    91日以内出荷
    感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
    用途モバイルプリンタ用レシート種別感熱色(柄)白無地コーティング表面:無RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
  • キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用 エフケイシステム

    キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用

    エフケイシステム
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。 鍵×2個
  • キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース エフケイシステム

    キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース

    エフケイシステム
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    エフケイシステムのキャッシュドロア 913シリーズ、42Sシリーズ対応マネーケースです。
    仕様●サイズ幅370mm×奥行318mm×高さ64mm●紙幣4種・貨幣9種●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。アズワン品番67-6665-31
  • DKD接続ドロア専用手動解放アダプター エフケイシステム

    DKD接続ドロア専用手動解放アダプター

    エフケイシステム
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    プリンタ接続タイプのキャッシュドロアも、ボタンひとつで簡単オープン! 必要な時にいつでもドロワー開閉が可能になります。 ボタンをポチっと押すだけ!簡単開閉。 接続カンタン!DKDケーブルとUSBケーブルを接続するだけで連動します。 簡単接続:キャッシュドロアのDKD(モジュラー)ケーブルとUSB電源ケーブルをつなぐだけ! 簡単操作:操作はキャッシュドロアが鍵がかかっていない状態で、オープンボタンを押すだけ!
    仕様●カラー:ブラック●入力インターフェイス:DKD(モジュラー)●電源供給:microUSB●外形寸法:(W)43mm×(H)22mm×(D)75mm●重量:約37g●材質:ABS + ラバー●ブランド:FKsystem エフケイシステムアズワン品番67-6665-30
  • レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズン

    レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

    シチズン
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
    仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
  • ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入 シチズン

    ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入

    シチズン
    9,998税込10,998
    1箱(6巻)
    7日以内出荷
    シチズン・システムズ 純正インクリボンです。 黒印字対応。
    仕様●対応機種:CBM-820●※黒印字専用です。アズワン品番67-4715-91
  • カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズン

    カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ

    シチズン
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
    仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
  • レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイト EPSON

    レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイト

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-71
  • レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラック EPSON

    レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラック

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-72
  • レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト EPSON

    レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-73
  • レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラック EPSON

    レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラック

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-74
  • BC-SD10TII用 USB延長ケーブル BC-SD-CBLシリーズ BUSICOM(ビジコム)

    BC-SD10TII用 USB延長ケーブル BC-SD-CBLシリーズ

    BUSICOM(ビジコム)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    10インチタッチパネル液晶セカンドモニター(BC-SD10TII)用300cm延長ケーブル。
    アズワン品番67-2195-50
  • レシートプリンター デュアルインターフェース シチズン

    レシートプリンター デュアルインターフェース

    シチズン
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)。レジ周り等の省スペースに最適。設置場所や置き方を選ばないスマート設計。USB省電力モード
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒アズワン品番65-5703-02
  • レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズン

    レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ

    シチズン
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ

    シチズン
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白 シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    Bluetoothインターフェース・白モデル。導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)アズワン品番65-5702-96
  • レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ シチズン

    レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ

    シチズン
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン

    レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ

    シチズン
    53,980税込59,378
    1台
    11日以内出荷
    パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
    付属品ACアダプタ仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒
  • レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズン

    レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ

    シチズン
    38,980税込42,878
    1台
    11日以内出荷
    パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備。外部電源使用モデル
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:150mm/秒
  • レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ シチズン

    レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ シチズン

    レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ

    シチズン
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
  • 上質ロールペーパー 20巻 東芝

    上質ロールペーパー 20巻

    東芝
    6,398税込7,038
    1箱(20巻)
    3日以内出荷
    東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。
    幅(mm)45長さ(m)【ロール】57外径(Φmm)80コード50087495アズワン品番65-0480-08引掛け穴内径(Φmm)18
  • 「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻 リプライス

    「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻

    リプライス
    1,798税込1,978
    1パック(5巻)
    5日以内出荷
    呼出し番号出力発券機の感熱ロール紙。
    材質感熱紙(普通保存)幅(mm)58長さ(m)65外径(Φmm)80コード41614754アズワン品番65-0373-18
  • サーマルロール紙 20巻 順番くん"L" LION (ライオン事務器)

    サーマルロール紙 20巻 順番くん"L"

    LION (ライオン事務器)
    20,980税込23,078
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    シリーズ順番くん"L"コード80261アズワン品番64-8165-92
  • ファンシーレジ用紙 80mm幅 冬 青 小林

    ファンシーレジ用紙 80mm幅 冬 青

    小林
    3,698税込4,068
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ファンシーレジ用紙に冬柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)80長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 冬 青 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 冬 青

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ファンシーレジ用紙に冬柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 秋 クリーム クリーム 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 秋 クリーム クリーム

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ファンシーレジ用紙に秋柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58クリーム長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 80mm幅 ハロウィン オレンジ 小林

    ファンシーレジ用紙 80mm幅 ハロウィン オレンジ

    小林
    3,698税込4,068
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ハロウィン柄レジ用紙の登場です。 お化けやカボチャをモチーフにデザインされた、ここでしか手に入らない、レシートです。 レシートまでぬかりなくハロウィンテイストを演出できます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)80オレンジ長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 ハロウィン オレンジ 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 ハロウィン オレンジ

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ハロウィン柄レジ用紙の登場です。 お化けやカボチャをモチーフにデザインされた、ここでしか手に入らない、レシートです。 レシートまでぬかりなくハロウィンテイストを演出できます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58オレンジ長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 夏 青 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 夏 青

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ファンシーレジ用紙に夏柄が仲間入りです。 サマーセールに使える夏らしい絵柄のレシート用紙、キャンペーンに合わせて使いいただけます。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    ファンシーレジ用紙に雨の日専用柄が仲間入りです。 雨の日ポイント還元などたくさんのお店で採り入れられている雨の日キャンペーンなど、このレシートを使えば完璧です。 リピーター獲得の必須アイテムです。 裏面にはありがとうの文字も入ってます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 小林

    ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク

    小林
    3,698税込4,068
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です。 注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。 今までに無いレシートで、差別化を図れます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)80ピンク長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 桜 ピンク 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 桜 ピンク

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です。 注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。 今までに無いレシートで、差別化を図れます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58ピンク長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 80mm幅 母の日 ピンク 小林

    ファンシーレジ用紙 80mm幅 母の日 ピンク

    小林
    3,698税込4,068
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    淡いピンクがかわいい母の日柄ファンシーレジ用紙です。 注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。 今までに無いレシートで、差別化を図れます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)80ピンク長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 58mm幅 母の日 ピンク 小林

    ファンシーレジ用紙 58mm幅 母の日 ピンク

    小林
    3,398税込3,738
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    淡いピンクがかわいい母の日柄ファンシーレジ用紙です。 注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。 今までに無いレシートで、差別化を図れます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)58ピンク長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
  • ファンシーレジ用紙 80mm幅 星座 青 小林

    ファンシーレジ用紙 80mm幅 星座 青

    小林
    3,698税込4,068
    1箱(3巻)ほか
    11日以内出荷
    淡い青がかわいい星座柄ファンシーレジ用紙です。 注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。 今までに無いレシートで、差別化を図れます。 豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。
    用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙材質国産紙幅(mm)80長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12

電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります

ロールペーパー