絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
耐荷重(kg)
- 9
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 7(3)
- 10(27)
- 15(36)
- 18(1)
- 20(8)
- 50(2)
ブランド
- Andaseat(アンダシート)(1)
「間口(mm)」から絞り込む

モニターアームシングル
Andaseat(アンダシート)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。《360度自由自在な角度調整》。13~32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》。軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2~9kgのモニターを安定してサポート。長期間の使用でも性能が劣化しません。《首・肩の負担を根本から軽減》。理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。長時間の作業でも集中力を維持できます。《すっきりケーブル管理機能》。配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。《簡単取付&幅広い対応力》。10~70mmのデスクに対応するクランプ式固定。VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。高さ(mm)143~430角度(°)【モニター】上向き90~下向き45、左右±90、【デスク固定部分】360回転、【アーム関節部分】360回転耐荷重(kg)9対応【モニターサイズ】13~32インチ、【デスク厚】10~70mm保証期間3年間アーム奥行(mm)217~275対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980