絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ラベルプリンタ

280件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン

    ナイフセーバー 包丁カバー

    ユーロキッチン
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
  • リボンカセット(黒) PP550/PP500用 Canon

    リボンカセット(黒) PP550/PP500用

    Canon
    17,980税込19,778
    1箱(3巻)
    当日出荷
    プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。
    幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
  • カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用 ローランドディー.ジー.

    カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用

    ローランドディー.ジー.
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
    付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
  • インクリボンカセット 樹脂用 コクヨ

    インクリボンカセット 樹脂用

    コクヨ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    タイトルブレーン用インクリボンカセットです。樹脂ラベルにご使用ください。
    仕様9mm・30m対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。主な用途樹脂用
  • ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400長さ(m)5文字色
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1箱ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • プラテンローラー brother(ブラザー)

    プラテンローラー

    brother(ブラザー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターユニット brother(ブラザー)

    カッターユニット

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    対応機種TD-4550DNWB、TD-4510D、TD-4420DNRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス コクヨ

    マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
    用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!質量(kg)1.34(電池含まず)電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
  • ツールホルダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツールホルダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体CM-200II/CM-300II
  • ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50
  • ビーポップ対応屋外シート HP-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HP-130

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
    適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイププリズム長さ(m)5使用場所屋外
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤 ローランド

    カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤

    ローランド
    1,798税込1,978
    1点
    7日以内出荷
    カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
    対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
  • リボンテープ brother(ブラザー)

    リボンテープ

    brother(ブラザー)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    粘着面のないリボンです、ラッピングなどに使用することができます。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK Roland

    カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK

    Roland
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
    用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色
  • 2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    2インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    持ち運び自由自在です。
    トラスコ品番408-3349幅(mm)99高さ(mm)73奥行(mm)151印字密度203(dpi)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tzeテープ brother(ブラザー)

    Tzeテープ

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
    用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
  • プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1箱(3ロール)
    当日出荷
    外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/31501ロール(枚)112ラベルサイズ(mm)幅60×長さ92グリーン購入法適合
  • 剥離ユニット brother(ブラザー)

    剥離ユニット

    brother(ブラザー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    対応機種TD-4550DNWB、TD-4510D、TD-4420DNRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングカセット PP550/PP500用 Canon

    クリーニングカセット PP550/PP500用

    Canon(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プレート&シートプリンター用のクリーニングカセットです。
    対応機種PP550/PP500
  • ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 蓄光シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
    用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示
  • ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1巻
    翌日出荷
    標準シート。_x000D_。屋外使用1年程度。
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
    テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
  • MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り brother(ブラザー)

    MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り

    brother(ブラザー)
    419税込461
    1箱(50枚)
    当日出荷
    感熱モバイルプリンター用純正紙です
    用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
  • ラベルライター P-touch J100 ピンク brother(ブラザー)

    ラベルライター P-touch J100 ピンク

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    3,480税込3,828
    1台
    翌日出荷
    1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
  • シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用 Canon

    シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用

    Canon
    11,980税込13,178
    1箱(2巻)
    欠品中
    プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。
    幅(mm)50タイプ銀ツヤアリシートテープ長さ(m)24厚さ(μm)200対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • ACアダプタ CV-700 新盛インダストリーズ

    ACアダプタ CV-700

    新盛インダストリーズ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    UV照射器_UVL-500及びUVL-500A、HALLO neo-7シリーズ共用
    付属品AC電源ケーブル 1本出力24V/3.8Aコード長さ(m)本体側:約1.4/コンセント側:約1.4入力100VAC/50Hz,60Hz
  • ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター

    brother(ブラザー)
    1,198税込1,318
    1巻
    4日以内出荷
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5エコマーク認定番号18 112 090
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
    用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用質量(g)125長さ(m)8テープ地色
  • ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
    長さ(m)8文字色
  • DiPO専用インクカートリッジ ハロー

    DiPO専用インクカートリッジ

    ハロー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク。約2秒で乾く速乾性のインク
    適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット包丁カバーPP ビスベル

    マグネット包丁カバーPP

    ビスベル
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。
  • カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH Roland

    カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH

    Roland
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
    用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ耐候性耐候性5年相当
  • 熱転写用アート紙ラベル brother(ブラザー)

    熱転写用アート紙ラベル

    brother(ブラザー)
    44,980税込49,478
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。
    用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用トラスコ品番542-7739適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR幅(mm)40タイププレカット紙ラベル寸法(幅Wmm×長さLm)40×40サイズ(mm)幅40×長さ40RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
ラベルプリンタ