絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
テープ長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ラベルプリンタ

274件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布(ファブリック)テープ brother(ブラザー)

    布(ファブリック)テープ

    brother(ブラザー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アイロンを使用して、衣類などに貼り付けることができる布製のテープです。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色青RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • キャラクターテープ brother(ブラザー)

    キャラクターテープ

    brother(ブラザー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • マスキングテープ brother(ブラザー)

    マスキングテープ

    brother(ブラザー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色黒/白/金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 柳刃

    アークランズ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • 若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 直刃

    アークランズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • 若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ

    若獅子 金切鋏 エグリ刃

    アークランズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
  • 3M ラップフィルム 1524mm×25m 3M(スリーエム)

    3M ラップフィルム 1524mm×25m

    3M(スリーエム)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1本
    9日以内出荷
    「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。
  • ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech

    ダイレクトサーマルプリンター

    Diversified Biotech
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。 WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。 ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。
    仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃アズワン品番68-0315-04
  • カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズン

    カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ

    シチズン
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
    仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
  • 若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ

    若獅子 リブプリント板切鋏 300mm

    アークランズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
    仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
  • 若獅子 マルチカット万能鋏 200mm アークランズ

    若獅子 マルチカット万能鋏 200mm

    アークランズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
    仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
  • 若獅子 タフカット万能鋏右 250mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏右 250mm

    アークランズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
  • 若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm

    アークランズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
  • 若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm アークランズ

    若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm

    アークランズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
    仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
  • Hobby Knife SPARKFUN

    Hobby Knife

    SPARKFUN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ツールタイプ:ナイフ●特長:-●ツールタイプ:ナイフアズワン品番68-2030-51
  • 現場屋 手曲鋸 360mm 石鋸工業

    現場屋 手曲鋸 360mm

    石鋸工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    6日以内出荷
    立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。
    仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
  • モールカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    モールカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
  • 替刃 EA338BD用/1枚 エスコ

    替刃 EA338BD用/1枚

    エスコ
    ¥4,970税込¥5,467
    1枚
    3日以内出荷
    仕様●EA338BD用替刃
  • 200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用 エスコ

    200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用

    エスコ
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
    ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
    仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン
  • 3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズ brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズ

    brother(ブラザー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンター。ラベル・レシート兼用
    仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物アズワン品番65-9205-78
  • カッターL06厚刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッターL06厚刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥829税込¥912
    1個
    13日以内出荷
    。厚刃0.6mm!!。0.6mm厚で厚物切り作業に最適!。刃先強度、耐久性のある特殊刃付け加工!
    仕様●刃厚:0.6mm●入数:5枚入●質量:53g●素材:合金工具鋼(SKS81)アズワン品番67-0418-33
  • ハクリユニット brother(ブラザー)

    ハクリユニット

    brother(ブラザー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    5日以内出荷
    ハクリユニット
    仕様●対応機種:RJ-3200シリーズアズワン品番65-9219-17
  • ラベルライター PT-J100 スヌーピーライトブルー brother(ブラザー)

    ラベルライター PT-J100 スヌーピーライトブルー

    brother(ブラザー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
    対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
  • スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)

    スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り

    brother(ブラザー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    8日以内出荷
    スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2770B6P
  • Three Hand マルチカット 片山利器

    Three Hand マルチカット

    片山利器
    ¥889~税込¥978~
    1個
    8日以内出荷
    平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
  • リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ

    brother(ブラザー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
  • neo-7シリーズ用バッテリー 新盛インダストリーズ

    neo-7シリーズ用バッテリー

    新盛インダストリーズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • らいおん養生テープ YOJO TAPE デビカ

    らいおん養生テープ YOJO TAPE

    デビカ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    材質基材:PEクロス 粘着剤:アクリル系質量(g)34(包装資材含む)寸法(幅Wmm×長さLm)幅45×4巻
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(8m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    幅(mm)100
  • 剥離ユニット brother(ブラザー)

    剥離ユニット

    brother(ブラザー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TD-2130NSA、TD-2130NRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングカセット brother(ブラザー)

    クリーニングカセット

    brother(ブラザー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    インクを使わない フルカラーラベルライター VC-500W用クリーニングカセット
    用途ラベルライター「ピータッチカラー」専用クリーニングカセット長さ(m)2テープ幅(mm)50アズワン品番64-3780-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用 Canon

    シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用

    Canon
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2巻)
    当日出荷
    プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。
    幅(mm)50タイプ銀ツヤケシシートテープ長さ(m)40厚さ(μm)50対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
  • クリーニングローラー PP550/PP500用 Canon

    クリーニングローラー PP550/PP500用

    Canon
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。
    対応機種PP550/PP500
  • ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33
  • マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31
  • UV照射器スタンド STD-500A 新盛インダストリーズ

    UV照射器スタンド STD-500A

    新盛インダストリーズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要
    付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
  • UV照射器 UVL-500A 新盛インダストリーズ

    UV照射器 UVL-500A

    新盛インダストリーズ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
    付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白) 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白)

    新盛インダストリーズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
    付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚インク色白インク溶剤系着色料染料
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒) 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒)

    新盛インダストリーズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
    付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚インク色黒インク溶剤系着色料染料
  • タッチパネル保護フィルム J700 新盛インダストリーズ

    タッチパネル保護フィルム J700

    新盛インダストリーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    6日以内出荷
    インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用 汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
ラベルプリンタ