絞り込み
接続方式
- Bluetooth(1)
- USB(1)
- USB Type-C(1)
- その他(1)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- Jabra(50)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(32)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- サンワサプライ(29)
- SHURE(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- ロジクール(20)
- Polycom (ポリコム)(19)
- audio-technica(16)
- エレコム(14)
- 長塚電話工業所(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- CORSAIR(9)
- SONY(ソニー)(7)
- ATEN(7)
- EPOS(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- サンワダイレクト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「接続方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
USB(1)
USB Type-C(1)
その他(1)

Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Sync 20+ USB-C BT700
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Studio V52 ビデオバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
Poly Studio E70 Smart Camera
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥849,800税込¥934,7801台8日以内出荷仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム