絞り込み
ブランド
機能
POV(ハットスイッチ)・その他・マクロ・加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー・グリップ)・振動・連射
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ゲーミング用品

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
アーケードコントローラー GAMESIRアーケードコントローラーGAMESIR
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
業界トップの三和電子製ジョイスティック&ボタンを採用しました。 レイアウトはVewlixスタイルで、摩擦が少なく高い耐久性がE-Sportsレベルアーケード間買うを引き上げます。 マルチプラットフォーム対応です。 TURBO/キーロック機能搭載で、簡単連打館可能&誤作動も完全に防止します。
材質筐体部 アルミニウム、パネル部 アクリル寸法(mm)400×250×132質量(g)3500内容パッケージ:本体、六角ドライバー(専用)、USBケーブル、取扱説明書機能連打/キーロック/TURBOモード保証期間1年間定格入力(V/mA)5/500デバイス対応:PC、PlayStaton 4、Xbox One、Nintendo Switch(TURBOボタン非対応)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37質量(g)179内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書対応OSAndroid 8.0以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなし保証期間1年間適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下デバイス対応:Androidスマートフォン
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54グレー質量(g)252内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません)適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下イヤフォンジャック3.5mmステレオボタン仕様ABXY:メンブレンデバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
スタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付きサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。 充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。 ヘッドホンをかけられるホルダー付。 ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。 高さも向きも自由に変更することができます。 逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505総耐荷重(kg)2
VelocityOne Flightdeck ユニバーサルシミュレーションシステム TURTLEBEACH(タートルビーチ)VelocityOne Flightdeck ユニバーサルシミュレーションシステムTURTLEBEACH(タートルビーチ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
革新的な世界初のフライトタッチディスプレイカスタマイズ可能なOLEDヘッドアップディスプレイ高精度と耐久性を実現する非接触ホール効果コントロールギアレバー、3 ポジション ロータリーダイヤル、39 個のボタン付きスティックモジュール139のプログラムが可能なボタンによる幅広いカスタマイズとコントロール
寸法(mm)スティック:177×215.8×234.3、スロットル:177.9×207.6×134.2質量(kg)スティック:1.46、スロットル:1.51互換性Windows 10/11 PC
SnackBox MICRO XL JunkFoodSnackBox MICRO XLJunkFood
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
膝置きプレイスタイルに最適MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ寸法(mm)153×320×17質量(g)810スイッチ作動点:1mm、押下圧:45gケーブル長(m)1.8対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck接続I/F:USB保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
SnackBox MICRO JunkFoodSnackBox MICROJunkFood
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
軽量、高速ボタンのレバーレスコントローラー。・レバーレスコントローラーとして最小クラス。コンパクトかつスリムなデザインのタブレットサイズで気軽に持ち運べます。・ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」を独占契約で搭載。通常のロープロファイルスイッチより作動点が短く、素早く反応して一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。・多くの機種に対応しており、それぞれのプラットフォームの格闘ゲームをプレイ可能。・専用スマホアプリ「JF Connect」でボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズ、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。・アートワーク(フェイスプレート)をお好みの絵柄のプリントに取り替えることでカスタマイズできます。・USBケーブルは着脱式で、取り外して収納可能です。・底面にはEVA素材のマットを装着しており、デスクや膝の上においてもズレを防止します。・豊富なカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。・JunkFood Custom Arcades社は国内プロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」を支援しています。
セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー寸法(mm)133×253×15質量(g)363スイッチ作動点:1mm、押下圧:40gケーブル長(m)1.8接続方式USB-C対応機種PC、PS5、PS4、PS3、Nintendo Switch、Android、SteamDec保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
ジョグコントローラー バンガードシステムズジョグコントローラーバンガードシステムズ
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
JOG-CTRLはパルス列入力タイプドライバのテスト運転用のジョグコントローラです。PCとの接続なしで使用可能で、シンプルな設定ですぐに動作させることが可能です。4つのスイッチと8桁2行のLCDで操作と設定を行います。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)60×40定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(A)0.1以下(USB Type-C)動作モードJOGモード、CONモード、IDXモード
アームレストクッション マインクラフト クリーパー マックスゲームズアームレストクッション マインクラフト クリーパーマックスゲームズ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
ゆったり使える470mm!ノートパソコンからデスクトップパソコンまで様々なキーボードに対応しています。低反発素材が手首や肩へ掛かる負担を和らげます。
材質ポリエステル・ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約470×153×20
ゲーミングマウスパッド マインクラフト エンダーマン マックスゲームズゲーミングマウスパッド マインクラフト エンダーマンマックスゲームズ
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
表面の素材には滑りの良いポリエステルを使用し、マウス操作をサポートします。裏面は全面が滑り止めになっているので、マウス操作中にズレにくくなっています。
材質ポリエステル・合成ゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×340×2
VelocityOne Rudder TURTLEBEACH(タートルビーチ)VelocityOne RudderTURTLEBEACH(タートルビーチ)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
交換可能なスプリングによる超滑らかなラダー軸ディファレンシャルブレーキ全軸に非接触型ホール効果センサーを搭載調整可能なペダル幅交換可能な2組のペダル安定したノンスリップベースXboxとPCに対応
GRAPHT PTFE マウスソール (Razer Cobra) GRAPHT(グラフト)GRAPHT PTFE マウスソール (Razer Cobra)GRAPHT(グラフト)
799税込879
1台
7日以内出荷
関連資料(0.68MB)
GRAPHT PTFE マウスソール ホワイト (Razer Viper V3 Hyperspeed) GRAPHT(グラフト)GRAPHT PTFE マウスソール ホワイト (Razer Viper V3 Hyperspeed)GRAPHT(グラフト)
799税込879
1台
6日以内出荷
関連資料(0.68MB)
GRAPHT PTFE マウスソール (Razer Cobra Pro) GRAPHT(グラフト)GRAPHT PTFE マウスソール (Razer Cobra Pro)GRAPHT(グラフト)
799税込879
1台
7日以内出荷
関連資料(0.68MB)
GRAPHT PTFE マウスソール ホワイト (Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2) GRAPHT(グラフト)GRAPHT PTFE マウスソール ホワイト (Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2)GRAPHT(グラフト)
799税込879
1台
5日以内出荷
関連資料(0.68MB)
ゲームコントローラー用無線接続アダプタ エンジェイドゲームコントローラー用無線接続アダプタエンジェイド
1,619税込1,781
1個
5日以内出荷
普段使い慣れたコントローラーをWindows(XInput)で使用でき、より快適にプレイを楽しむことができる変換アダプタ ゲームプレイ上で遅延のない操作性を実現 無線接続の為、すっきり快適にプレイ可能 最初に各コントローラーのペアリング手順で完了させれば、次回以降は手軽に起動可能
セット内容本体接続方式USBレシーバーを使用した無線接続対応機種PC(Windows11/10)入力方式XInput方式対応Switch用PRO コントローラー、PS5用コントローラー、PS4用コントローラー
プロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラー ロジクールプロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラーロジクール
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.4×2.6×9.4コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし適合システムWindows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
VelocityOne FLIGHTSTICK for XBOX / PC TURTLEBEACH(タートルビーチ)VelocityOne FLIGHTSTICK for XBOX / PCTURTLEBEACH(タートルビーチ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
マルチシミュレーションプラットフォームに対応したプレミアムフライトスティック。 非接触型メインスティックの採用により、より高い生命力と精密なコントロールを実現。 VRでのインタラクションや、スペースシムでのジンバルによる武器照準のための統合トラックパッド・カーソル・コントロール。 デュアルPOVデザインにより、フライトシステム、カメラビュー、スラストベクトルを最大限にコントロール可能。 マルチモードトリムホイールにより、一般的な航空機の水平飛行や、スペースシムでの武器の素早い選択が可能。
付属品USB-A to USB-Cケーブル(3m)サイズ(cm)16.41×21.69×23.04本体質量(g)821対応機種Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10 & Windows 11 PC
ゲームパッド サンワダイレクトゲームパッドサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear))ケーブル長(m)約2マットブラック機能振動/連射/POV(ハットスイッチ)軸数2軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く)質量(g)約250インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)コネクタUSB Aコネクタ オスモードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード保証期間ご購入日より6か月
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。 充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。 高さも向きも自由に変更することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×451質量(g)約627総耐荷重(kg)2材質本体/金属、ホルダー部/PVC保証期間ご購入日より6ヶ月
スマートフォン ゲーミングマウントパーツ MCOスマートフォン ゲーミングマウントパーツMCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
スマートフォンをPS4(R)のコントローラーに取り付けられる PS4(R)のリモートプレイやスマホゲームアプリの操作を快適に PS4(R)のコントローラーにスマートフォンを固定 スマートフォンの取付が簡単なクランプ式 幅広いサイズのスマートフォンに対応 見やすい角度に調節可能
ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×80×61質量(g)約38材質ABS、PC、ゴム、金属適合機種【コントローラー】PS4(R)コントローラ(DUALSHOCK(R)4)、【スマートフォン】幅約5cm~8.5cm/厚さ約12mm以下/重量約260g以下保証期間初期不良のみ
ゲームコントローラグリップシール ビット・トレード・ワンゲームコントローラグリップシールビット・トレード・ワン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。風貌から既に一線を画するその特性、シリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性が、ハードなプレイでも快適なフィーリングを提供します。
ブラック材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材厚さ(mm)約0.3
スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコムスマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スマートフォン用ゲームの長時間プレイを快適にするフィンガーレスト2個セット品です。スマートフォンの左右に取り付け、フィンガーレストを指の上に乗せるだけで、スマートフォンの重量を無理なく受けとめられます。
付属品取扱説明書セット内容フィンガーレスト2個材質PC、ABS、EVA、シリコン、スチールタイプフィンガーレスト対応【ケース】対応(最大11.5mm)、【電源ケーブル】○、【有線イヤホン】○質量(g/枚)約6適合厚さ(mm)6~11.5
ドライビングフォース シフター ロジクールドライビングフォース シフターロジクール
9,998税込10,998
1個
欠品中
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7RoHS指令(10物質対応)対応ギア数6速
Wiiゲームパッドコンバータ 1ポート エレコムWiiゲームパッドコンバータ 1ポートエレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Wiiコントローラがパソコンで使える!1台のWiiコントローラを接続するだけでパソコンで使用できるゲームパッドコンバータ。
ボタン数10ボタン対応ケーブル長(m)1軸数4軸対応ホワイト仕様【連射機能】対応(ボタンごとに設定可能)、【アナログスティック】2本対応その他対応コントローラー:クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005(-02))付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×26.0×17.0※ケーブルを除く対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】対応電源電圧(V)5消費電流(mA)最大500インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワー
【C】Lenovo Legion Go コントローラー用充電コネクタ レノボ・ジャパン(Lenovo)【C】Lenovo Legion Go コントローラー用充電コネクタレノボ・ジャパン(Lenovo)
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Backbone Pro (USB-C) - 通常デザインモデル / BB-N1-B-R - UPC ソースネクストBackbone Pro (USB-C) - 通常デザインモデル / BB-N1-B-R - UPCソースネクスト
27,000税込29,700
1個
9日以内出荷
スマホを装着することでゲーム機に早変わりするコントローラーです。Proはフルサイズスティックと静音ボタンを搭載した、Bluetooth対応の上位版です。
ゲーミング用品