絞り込み
ブランド
TURTLEBEACH(タートルビーチ)・GAMESIR・BIGBIG WON・エレコム・FLYDIGI・LEADJOY・マイクロソフト・長尾製作所・GRAPHT(グラフト)・moimate・KIBU・サンワサプライ・ビット・トレード・ワン・ルートアール・JunkFood・VITURE・オーム電機・プリンストン・レノボ・ジャパン(Lenovo)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
  • スマホ用指サック 8枚セット 手汗対策 指カバー 導電性 カーボンファイバー製 通気性 伸縮性 ゲーム操作用 メディアカバーマーケット

    スマホ用指サック 8枚セット 手汗対策 指カバー 導電性 カーボンファイバー製 通気性 伸縮性 ゲーム操作用

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1セット(8枚)
    当日出荷
    導電性に優れた炭素繊維(カーボンファイバー)製指サック。汗や乾燥によるミスタッチを減らし、快適なゲームプレイをサポートします。通気性にも優れ、伸縮性があり指の動きを阻害しません。
    材質ナイロン+カーボン導電性繊維質量(g)1.2幅(cm)2.5長さ(cm)4.1
  • 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 エレコム

    指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。 指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。 フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
    セット内容フリーサイズ6枚セット材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタングレータイプフィンガーキャップボタン仕様指に装着
  • Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル マイクロソフト

    Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

    マイクロソフト
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷
    Xbox ワイヤレス、または付属の 9 インチ USB-C ケーブルを使用して Xbox コンソールに接続します。Bluetooth または付属の 2.7 m USB-C ケーブルを使用して、Windows 10/11 PC、タブレット、iOS デバイス、Android デバイスにワイヤレスで接続します。同梱の 9’USB-C ケーブルを使用してWindows 7 もしくは 8.1 に接続: 一部の機能はサポートされていません。
    適合【デバイス】Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    静音スイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 アイデア次第でゲームや事務作業がはかどります。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。
    付属品日本語簡易マニュアル質量(g)338スイッチ静音スイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
    仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz質量(g)212ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0機能振動機能(ジャイロセンサー非対応)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応)標準持続時間(h)バッテリー:約32バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)W155×D105×H65
  • Xbox ワイヤレス コントローラー マイクロソフト

    Xbox ワイヤレス コントローラー

    マイクロソフト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    新しくなった Xbox ワイヤレス コントローラーを体験してください。表面処理と洗練されたジオメトリは、ゲームプレイ時の快適性もさらに良くなりました。滑り止め加工を施したグリップとハイブリッド方向パッドでターゲットに狙いを定めましょう。専用のシェア ボタンでコンテンツをシームレスにキャプチャして共有できます。Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC、Android、iOS など、さまざまなデバイスとすばやくペアリングしてプレイでき、デバイス間での切り替えも簡単です
    バッテリー単3形乾電池を使用して、最長40時間のバッテリー持続時間互換性Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
  • Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 マイクロソフト

    Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

    マイクロソフト
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ラバー素材によるダイアモンド グリップ加工のグリップが優れた操作性を実現。硬さ調節可能なサムスティック。約 40 時間連続使用が可能なバッテリー内蔵*3。充電ドック同梱。トリガーの可動範囲を切り替えることができる「ヘアー トリガー ロック」。背面に 2 組のパドルを配置。交換可能なスティックと方向パッド。ボタンの割り当てをコントローラー本体に記憶。振動の強さ、スティックの傾きに対する感度、トリガーの反応領域や Xbox ボタンの輝度までも変更が可能 (Xbox One および Windows 10 のみ)。持ち運びに便利なキャリング ケースを同梱。お持ちのヘッドセットなどを直接接続できる 3.5mm ステレオ オーディオ ジャックを搭載*2
    付属品Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 本体、3.5mm ステレオ オーディオ ジャック付き)、交換可能な方向パッド (2 セット)、交換可能なサムスティック (スタンダードx2、クラッシックx2、トールx1、ワイド ドームx1)、パドル (2 セット)、サムスティック調整ツール、キャリング ケース、充電ドック、USB-C ケーブルブラック端子USB-C 端子拡張端子(デジタル インターフェース)3.5 mm ステレオ オーディオ ジャック
  • ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGI

    ゲームコントローラー交換用スティック

    FLYDIGI
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。
    内容6mm×2本、8mm×2本、10mm×2本対応VADER3 PRO/VADER4 PRO/VADER5 PRO/APEX3/APEX4/APEX5/DIREWOLF3/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
  • Wave XLR Pro CORSAIR

    Wave XLR Pro

    CORSAIR
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    オンリーワン。Wave XLR Pro は、フルサイズのミキシングデスクを手のひらに収めます。しかし単なるミキサーではありません。高度にカスタマイズ可能なルーティングと最適化された接続性を兼ね備えた強力なオーディオシステムです。従来のミキサーでは不可能だった機能を実現します。オーディオに本気で向き合うすべての人へ。裏ワザは不要。すべてがスムーズに機能します。
  • Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー 指かけタイプ KIBU

    Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー 指かけタイプ

    KIBU
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    布製マウスパッドユーザーのために作られた、リバーシブル仕様ゲーミングアームカバー。表面の編み方が異なる2面を持ち、ほとんどの布製マウスパッドに対応可能。通気性が良く、シルキーでシームレスの仕上げで快適な着け心地を提供します。
  • ゲーミング吸汗パック KIBU

    ゲーミング吸汗パック

    KIBU
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    繰り返し使用可能なゲーミング吸汗パック。ゲーム中の手汗をしっかり吸収、使用後もさらりと快適。表面のみ水洗い可能。天日干しで約3か月間繰り返し使用できます。 。約11×7×2cmのコンパクトサイズで携帯や収納にも便利です。DSP認証済みの環境配慮型高分子鉱物乾燥粒子を配合。人体に優しい無毒・無臭仕様で環境にも配慮。
  • 有線ゲームコントローラー FLYDIGI

    有線ゲームコントローラー

    FLYDIGI
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのゲームコントローラー「VADER5 S」有線コントローラー(XBOX公式ライセンス商品)です。 非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいFORCEFLEX(TM) ホールエフェクトスティック採用 スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)タクタイル(カチカチ)に切り替え可能です。 ポーリングレートは500Hzです。 ABXYのボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチ、2つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴、本モデルは、3.5mmイヤホンジャックを搭載しました。 左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの低遅延を実現しました。 スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 コントローラー背面部には、M1~M2の2つの背面ボタンを搭載しました。 トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。
    仕様●ポーリングレート:500Hz(PC有線)●接続(PC):有線※本製品は、無線には対応しません。●接続(Xbox):有線セット内容USB TYPE-C ケーブル/マニュアル/XBOX GAME PASS Ultimate 1ヶ月体験クーポン寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)264ケーブル長(m)3(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能振動機能(トリガー・グリップ)/3.5mmイヤホンジャック※連射やマクロ機能はありません。対応モードX-INPUTモード のみ※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのハイエンドゲームコントローラー「VADER4 PRO」の後継機種「VADER5 PRO」です。 。非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいホールエフェクトスティック採用しました。 。スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 。トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはフカフカ仕様、カチカチ仕様に切り替え可能です。 。ポーリングレートは有線・無線ともに1000Hzです。 。ABXYのボタン配置はXBOXに準拠、4つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 。十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴です。 。左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 。216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの遅延は有線で3ms、無線で4msと低遅延を実現しました。 。スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 。LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 。コントローラー背面部には、M1~M2の4つの背面ボタンを搭載、M3とM4は着脱式となり取り外しが可能です。 。トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 。ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 。十字キー部分には、FLYDIGIメーカー開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。 。トリガーとグリップに振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現しました。 。グリップ部分は従来モデルより滑りにくいラバーグリップを採用しました。
    仕様ポーリングレート:1000Hz(無線・有線)適合Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)※Swtich2の完全対応は未定です。セット内容本体 / USBドングル / USB TYPE-C ケーブル質量(g)289ケーブル長(m)2(USB TYPE-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(スマートフォン・Switch)Bluetooth5.0機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー・グリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー電池容量1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65保証期間1年間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000バッテリー稼動時間約13時間対応モードX-INPUTモード※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
  • ゲームコントローラー交換用Dパッド FLYDIGI

    ゲームコントローラー交換用Dパッド

    FLYDIGI
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラー専用の交換用D-PADです。
    内容円形 1本・外円内角形 1本 計2本対応APEX5/VADER5 PRO/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
  • Xbox Rematch Advanced Wired Controller Purple Fade TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Xbox Rematch Advanced Wired Controller Purple Fade

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON

    モバイルゲーミングコントローラー

    BIGBIG WON
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    スマートディスプレイを搭載した、有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 金属アンテナよりも優れた通信性能を持つセラミックアンテナを採用し、遅延が少なく高いリターンレートを確保します。 多機能スマートディスプレイ搭載で、スクリーン上から各パラメーターの調整が可能です。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 600mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 12ビットサンプリングチップ搭載しFPS性能を飛躍的に向上させます。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 ホール磁気センサー採用のトリガーで、精密256段階のストロークを実現しました。
    仕様Xinput/Direct:Xinput、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)質量(g)約215対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)152×112×60デバイス(2.4G)Windows PC、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC
  • Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU

    Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様

    KIBU
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    布製マウスパッドユーザーのために作られた、リバーシブル仕様ゲーミングアームカバー。表面の編み方が異なる2面を持ち、ほとんどの布製マウスパッドに対応可能。通気性が良く、シルキーでシームレスの仕上げで快適な着け心地を提供します。
  • ゲーミングマイクアーム プリンストン

    ゲーミングマイクアーム

    プリンストン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    6箇所の関節が連動し、高さ・角度・前後位置を細かく調整できるため、ご利用のゲーミングマイクを最適なポジションにセッティング可能です。また、4つのケーブルガイドを搭載し、マイクのケーブルをすっきりと整理できるため、デスク周りを美しく保つことができます。
  • LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」 LEADJOY

    LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」

    LEADJOY
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。
    付属品ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアルその他【ポーリングレート】1000Hz寸法(mm)23.6×47.5×10.5本体質量(g)11接続2.4GHz接続充電時間1時間保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300ストラップ長さ(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー動作時間約1~3時間
  • LEADJOYゲームコントローラー 交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバー LEADJOY

    LEADJOYゲームコントローラー 交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバー

    LEADJOY
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEADJOYゲームコントローラーの交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバーのセットです。 独自開発のラバーキャップは、タイヤグレード品質。 交換用スティックは、耐食性に優れたSUS316 ステンレススチールリングを採用。
    内容ロープロファイル(低め)交換用スティック 2本、トール(高め)交換用スティック 2本、※3種類のラバーキャップ 各2個(計6個)、スティックカバー 2個※種類の違いは画像で見分けて下さい本体質量(g)7対応XENO PLUS / SABER PLUS保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS LEADJOY

    リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS

    LEADJOY
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック「SABER PLUS」です。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 スティック配置は左右対称のレイアウトを採用し、VIBEライティングシステムを搭載しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、2つの背面ボタンと2つのショルダーボタンを搭載(どちらもメカニカル)。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載。公式競技会では競技用ファームウェアを使用して下さい、RCフィルタリング、振動機能、マクロ機能、無線接続機能、競技会で許可されていないその他の機能を無効にします。 *二層構造のABXYメカニカルボタン 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減します。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適。
    仕様【ポーリングレート】1000Hz【対応プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)229ケーブル長(m)1.5接続Switch/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー / 振動機能(グリップ)バッテリー1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102.5×163.5×高さ65充電時間(時間)約2バッテリー稼動時間約12時間(スティック部にRGB搭載のため)PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3
  • クランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所

    クランプ式 コントローラー収納スタンド

    長尾製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ゲーミングコントローラーを2台収納できるクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 デスクやテーブル、棚、キャビネットなどの平面であれば簡単に取付可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属。安定した設置が可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 無駄な部分をすべて省く事で生まれるシンプルデザイン。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約300
  • ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド 長尾製作所

    ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド

    長尾製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ゲーミングコントローラーを2台収納できるポールクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 メタルラックやテーブル脚、パイプやポールなどの円柱であれば簡単に取付可能です。 対応径は最大Φ42mm(。直径)まで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属し、安定した設置が可能です。
    付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約310
  • ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY

    ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー

    LEADJOY
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    LEADJOYブランドのポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー「BLADE PLUS」です。 Switchでの使用に最適、Switch以外のプラットフォームにも幅広く対応します。 グリップには、レーザーエッチングによる滑り止め加工、満足のいくグリップ感、背面ボタンを2個搭載しました。 正確なエイムを可能にする優れたジョイスティックアルゴリズム、高度なホールエフェクトジョイスティックを採用し、ドリフトを軽減、最大500万回転の寿命、正確なセンター補正、センタリング補正精度が50%向上しました。 自由度の高いマクロ設定、1つのキーや複数の値、すべてのキーに個別に値またはマクロを割り当てることが可能です。 振動機能は、モーターの繊細な振動により、臨場感あふれるコントロール体験。 Switchの他、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに対応、幅95~最大215mm(9インチ)まで対応します。 1つのコントローラーで複数のプラットフォームでプレイです。 Switch、Xbox、PS などの動作モードがあり、優れたクロスプラットフォーム ストリーミング エクスペリエンスを提供します。 ABXYが交換可能なキーキャップ設計、複数のプラットフォーム レイアウトに即座に適応します。 ホールエフェクトトリガーは、レーシング ゲームではリニア モード、FPSゲームではクイックトリガーモードで正確な制御を提供します。 LEADJOYスマートフォンアプリによるコントローラー設定は、ボタンマッピング、スティック設定、トリガー設定、バイブレーション、ジャイロ、設定プロファイルは3個まで設定可能です。
    仕様●スティック:ホールエフェクト●ポーリングレート:有線 1000Hz/無線 125Hz適合【プラットフォーム】Switch/Switch2/iOS/Android/PC/Harmony OS 5.0以下※Switch2のスリープ復帰方法はYoutubeチュートリアル動画をご確認下さい。Switch2にてCボタン(チャットボタン)は動作しますが、Switch本体のアップーデートにより 【デバイス幅】幅95~215mm、最大9インチのデバイスに対応※伸縮部分の引っ張り過ぎにご注意下さい。質量(g)149接続有線/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー/振動インターフェースType-C:PCへの有線接続をサポートバッテリー3.7 V リチウムイオンバッテリー 電池容量 600mAh本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×41.5×94.5トリガーデュアルモードホールトリガーボタン仕様サイレントシリコンボタン
  • ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY

    ワイヤレスゲームコントローラー

    LEADJOY
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ゲームコントローラーの新時代を切り拓く!LEADJOY「Xeno Plus」次世代コントローラーです。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、4つの背面ボタンを搭載しました。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載しました。 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現しました。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減しました。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中できます。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適です。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適です。 ゲームに没入できる洗練されたレスポンスの良い振動です。 コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現するメカニカル(R5 L5)とマイクロスイッチ(R4 L4)設計しました。 ネィティブモーションコントロール、モーションエイミング機能のサポートします。 アプリにて、5連射、10連射、20連射、30連射、50連射などの連射機能や、スティック押し込み無効化設定の他、4ボタン同時押しのマッピング設定やキーボードやマウスボタンのマッピングが可能です。必ずしもお使いの全てのキーやマウスボタンのマッピングが可能ということではありません。スマホアプリの画面はサイズや解像度によっては、画面が見切れてしまう事があります(参考:iPhone SE2 4.7インチ 解像度1334×750) キー毎に最大500のマクロステップを登録可能です。 充電時間約3時間、バッテリー持続時間30時間と非常に長いバッテリー寿命を実現しました。 インテリジェント自動オン/オフ機能を搭載、充電ドックも付属します。
    仕様ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz Wireless・有線)Bluetooth 125Hz※Bluetooth接続時はポーリングレートは125Hzになります。適合【プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)233ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3、(Switch)Bluetooth5.3機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(グリップ)バッテリー3.7V リチウムポリマーバッテリー 電池容量 1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)153×106×45充電時間(時間)約3バッテリー稼動時間約30時間対応モードXBOXモード/DS4モード/Switchモード※DSモードは搭載しますが、PSシリーズでは本製品は動作しません。
  • コントローラー収納スタンド マグネット式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド マグネット式

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーを収納する強力マグネット付収納スタンドです。 マグネットがくっつく場所ならば固定できるので、PCケースやデスク、パーテーション、ロッカーや冷蔵庫など様々な場所に取付が可能です。 強力両面テープも付属しており、マグネットが付かない場合でも壁や棚、デスク等様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品両面テープ2枚/滑り止めゴム質量(g)約110耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
  • コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーをモニター/テレビ背面に収納するスタンドです。 VESA規格に対応しており、付属ネジで簡単にモニター/テレビに設置が可能です。 固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。 強力両面テープも付属しており、モニター背面以外にも壁や棚、デスクなど様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品両面テープ2枚/VESA固定用ネジ/滑り止めゴム質量(g)約100耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
  • Xbox 充電式バッテリー+USB-C ケーブル マイクロソフト

    Xbox 充電式バッテリー+USB-C ケーブル

    マイクロソフト
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    プレイ中に充電 I 4 時間で完全に充電
    バッテリー稼動時間1回の充電で最大30時間のバッテリー駆動時間
  • レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005 moimate

    レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005

    moimate
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。
    仕様●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)寸法(mm)297×191×22質量(g)約1100対応機種PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。インターフェース接続:USB Type-C 2.0保証期間3年耐久性1億回以上
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003

    moimate
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 堅牢なアルミボディは、長時間プレイでも疲れにくい人間工学に基づく筐体設計になっています。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 すべての格闘ゲーマーのために開発されたレバーレスコントローラーです。
    仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×17質量(g)約1100対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006

    moimate
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    自然な運指でプレイできる独自のボタン配置で、初めてでも自然に操作できるレバーレスです。 狭めの配置により、手を置くだけで指がボタンに触れ、無理のない運指で操作できます。 小指用の大きめボタンを採用し、従来とは異なる直感的な配置で初めてでも扱いやすいです。 左手小指・右手親指・掌底に追加ボタンを備え、割り当て次第で戦い方を自由に拡張できます。 弾き・ピアノ押し・横スライドなど、格ゲー特有の入力が安定して行えます。 Purple Swallowtailスイッチにより、浅いストロークで反応し、連打や同時押しが快適です。 大会やオフ対戦にも気軽に持っていけ、デスク上でも場所を取りません。 独自ファームウェアと組み合わせ、ブラウザから簡単にボタン配置を変更できます。 静音スイッチ・新レイアウト・カスタマイズ性を備えながら、手が届きやすい価格です。 グラフィックシートやステッカーで全面デザインを変更でき、透明筐体で映えます。 手に馴染む形状と軽い操作感で、集中してプレイし続けられます。
    仕様基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載/ポーリングレート1000Hz)質量(g)650スイッチKailh Purple Swallowtail(Choc V2 互換)対応機種PC、PS5 、PS4 、Xbox 、Switch、Switch2( コンバーターが必要です)接続USB Type-C寸法(cm)29.5×16.5×1.5
  • レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004 moimate

    レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004

    moimate
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 Rushboxの高性能なクオリティは据え置きに、 軽量設計で扱いやすさを追求しました。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 レバーレスの魅力をカジュアルに体感できる格ゲービギナーにもオススメなモデルです。
    仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×18質量(g)約750対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応。CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。Switch2ではスリープ復帰はできません。
    仕様●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能充電時間2時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー 電池容量 800対応モードX-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
  • VITURE Luma シリーズ & Beast 専用 レンズフード(ラージ) VITURE

    VITURE Luma シリーズ & Beast 専用 レンズフード(ラージ)

    VITURE
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    VITURE Luma シリーズ & Beast XR グラスに直接装着可能。周囲光を100%遮断し、昼間でも没入感100%の視覚体験を実現。
  • Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー VITURE

    Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー

    VITURE
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    Nintendo Switch 2に直接装着可能なモバイルドックカバー。ソフトスペーサー搭載で通気性確保&本体保護。スライドレール式で簡単着脱
    付属品クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1材質PA66+TPE寸法(mm)171.7×121.1×41.6ブラック質量(g)69.9保証期間1年間の製品保証
  • Afterglow Ignite Controller Time Machine TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Afterglow Ignite Controller Time Machine

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    使用前は控えめな半透明フェースプレートですが、電源を入れると「Time Machine からのインスピレーション」を受けた多層的なディテールが光で浮かび上がります。
    用途背面に マッピング可能なクイックアクションボタン(バックボタン) が2つあり、プレイスタイルに応じたカスタマイズが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rematch Advanced Controller Cotton Candy TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Rematch Advanced Controller Cotton Candy

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    「Cotton Candy」モデルは、淡めのパステル調カラーをベースに 紫外線(UV)を吸収して暗闇で発光(蓄光) する仕様を備えています。
    用途「2-ストップ ヘアトリガー」を搭載。トリガーの押し込みを2段階(浅押し/深押し)で切り替えることができ、特にFPS・アクションゲームでの迅速な操作に有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom Reveal TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom Reveal

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    「Kyoto Bloom Reveal」では、日本の「京都」をモチーフとしたカラー/パターンを採用。角度や動きによって見え方が変化するレンチキュラー仕上げで、視覚的に印象的な外観となっています。
    用途2 ストップ(2段階)ヘアトリガーを採用。ホール効果技術により、トリガーの押し込み量を「浅く/深く」の2段階で切り替え可能で、FPSなど高速操作が求められる場面で有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Afterglow Wave Controller Grey TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Afterglow Wave Controller Grey

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    Xbox およびPC の公式ライセンス製品
    用途調整可能なホール効果3 ストップトリガー。 カスタマイズ可能な8 ゾーンのRGB ライティング。 2 つのマッピング可能なクイックアクションボタン。 ゲーム/チャットミックス、マスター音量、専用のマイクミュート機能ボタンを制御する各種コントロール。 Control Hub コンパニオンアプリを使った高度なカスタマイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rematch Advanced Controller Dark Cosmos Reveal TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Rematch Advanced Controller Dark Cosmos Reveal

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。
    用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミング用品