絞り込み
色
ブラック(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
ブランド
- ロジクール
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(22)
- エレコム(15)
- GAMESIR(11)
- サンワダイレクト(9)
- BIGBIG WON(7)
- FLYDIGI(6)
- LEADJOY(5)
- マイクロソフト(4)
- 長尾製作所(4)
- GRAPHT(グラフト)(4)
- moimate(4)
- サンワサプライ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- ルートアール(2)
- JunkFood(2)
- VITURE(2)
- オーム電機(1)
- プリンストン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「軸数」から絞り込む

F710 ワイヤレス ゲームパッド
ロジクール¥5,398税込¥5,9381個当日出荷コードレスで快適操作できるデュアルバイブレーションモーター搭載のワイヤレスPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめるケーブル長(m)1.8タイプゲームパッド対応機種Windows(R) 8、Windows 7またはWindows Vista(R)RoHS指令(10物質対応)対応
F310 ゲームパッド
ロジクール¥2,798税込¥3,0781個当日出荷快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめるケーブル長(m)1.8仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ
G923 Racing Wheel & Pedal
ロジクール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)色ブラックホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
プロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラー
ロジクール¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.4×2.6×9.4コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし適合システムWindows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
ドライビングフォース シフター
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7RoHS指令(10物質対応)対応ギア数6速