絞り込み
ブランド
- ツインバード
- EBM(江部松商事)(2)
- HEIKO(2)
- えいむ(2)
- グリーンクロス(6)
- ササガワ(1)
- シンコハンガー(1)
- シンビ(10)
- ナカバヤシ(5)
- パール金属(3)
- 光(3)
- 友屋(11)
- 山崎実業(4)
色
- ブラック(1)
- ブルー(1)
寸法(横×縦)(mm)
- 430×900(1)
- 455×900(1)

パンツプレス
ツインバード¥18,980税込¥20,8781台当日出荷二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。 携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。寸法(mm)約430×400×900質量(kg)約6.2色ダークブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)約1.9
パンツプレス
ツインバード¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。 パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。 らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。 朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。 忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。 片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1仕様プレス面の温度目安:約60℃寸法(mm)455×405×900質量(kg)7.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250電源コード(m)1.9温度ヒューズ84℃