絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(276)
- StarTech.com(212)
- エレコム(194)
- ATEN(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(95)
- ナカバヤシ(92)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(74)
- Jabra(55)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(37)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- ブラックボックス(26)
- ロジクール(24)
- オーム電機(23)
- ハイテクインター(22)
- ブランドをもっと見る
特価

スマホ用指サック 8枚セット 手汗対策 指カバー 導電性 カーボンファイバー製 通気性 伸縮性 ゲーム操作用
メディアカバーマーケット¥849税込¥9341セット(8枚)当日出荷導電性に優れた炭素繊維(カーボンファイバー)製指サック。汗や乾燥によるミスタッチを減らし、快適なゲームプレイをサポートします。通気性にも優れ、伸縮性があり指の動きを阻害しません。材質ナイロン+カーボン導電性繊維質量(g)1.2幅(cm)2.5長さ(cm)4.1
HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷・HDMI出力機器の映像をPCに取り込める、USB接続タイプのHDMIキャプチャーデバイスです。・カメラ、ゲーム機、HDMI出力に対応したスマートフォンなどのHDMI映像を、PC側で表示・録画する用途に使用できます。・USBバスパワーで使用できます。・OS標準ドライバーで使用できるプラグアンドプレイ仕様です。・USB-A端子とUSB Type-C端子に対応しており、使用するPCの端子に合わせて接続できます。・ゲーム機やカメラなどにつないだHDMIケーブルを本製品の入力端子に接続し、USB側をPCへ接続して使用します。・録画やライブ配信を行う場合は、別途録画・配信用ソフトと組み合わせて使用できます。・Web会議、オンライン授業、ゲーム録画、カメラ映像の取り込み、配信用キャプチャーなどに使用できます。色ブラック質量(g)100電源USBバスパワー解像度【入力】4K入力対応【PC側キャプチャ】最大1080p入力端子HDMI入力接続端子USB-A、USB Type-Cケーブル長(mm)205USB規格USB3.0
タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック
メディアカバーマーケット¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷衝撃吸収メモリーフォーム素材を使ったケース(インナーバッグ) です。メモリーフォーム素材とはNASAがスペースシャトル計画で開発した特殊な素材で、外部からの衝撃吸収に強く、優れた復元力を持まちます。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。軽くて柔らかく、長時間の携帯に優れています。材質メモリーフォーム色ブラック収納数1