絞り込み
接続方式
  • 有線(3)
色
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(276)
  • StarTech.com(213)
  • エレコム(193)
  • ATEN(107)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(104)
  • BUFFALO(バッファロー)(95)
  • ナカバヤシ(93)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(74)
  • Jabra(56)
  • BLACK BOX(48)
  • FXC(47)
  • TP-LINK(42)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • ブラックボックス(26)
  • ロジクール(24)
  • オーム電機(23)
  • ハイテクインター(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)接続台数1電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)
  • POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    当日出荷
    送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    当日出荷
    PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI

    プリンストン
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    当日出荷
    フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
    仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット

    プリンストン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2台)
    当日出荷
    PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット

    プリンストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2台)
    当日出荷
    PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機 プリンストン

    AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機

    プリンストン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    Wi-Fiで映像をモニターにミラーリングや拡張できる「SPCastPocketPlus」受信機です。AirPlay/Miracastの互換製品の受信機はUSB-Cの送信機がなくてもAirPlay/Miracast送信機能に対応したPCやスマホやタブレットから拡張/複製表示が可能です。同時に表示できるのっは1台のため、現在接続中の端末を切断したら別の端末で拡張/複製表示が可能になります。
    仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)受信機:46電源受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア)

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • EZCastProAV送信機 プリンストン

    EZCastProAV送信機

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
    接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)タイプ送信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度入力:3840×2160(60Hz)、ループバック:3840×2160(60Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、HDMI IN、AUX IN、IR OUT、RJ-45 LANポート、USB PC
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • 分離型メカニカルキーボード プリンストン

    分離型メカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
    付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB
  • EZCastProAV受信機 プリンストン

    EZCastProAV受信機

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
    接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)タイプ受信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度3840×2160(30Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、AUX OUT、IR IN、RJ-45 LANポート、USB K/M
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth プリンストン

    フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。
    仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
  • ゲーミングマイクアーム プリンストン

    ゲーミングマイクアーム

    プリンストン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    6箇所の関節が連動し、高さ・角度・前後位置を細かく調整できるため、ご利用のゲーミングマイクを最適なポジションにセッティング可能です。また、4つのケーブルガイドを搭載し、マイクのケーブルをすっきりと整理できるため、デスク周りを美しく保つことができます。
  • AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン

    AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    6日以内出荷
    煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。
    仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
  • IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード プリンストン

    IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。
    付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6質量(g)1250
  • 超薄型メカニカルキーボード プリンストン

    超薄型メカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
    付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB
  • CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード プリンストン

    CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)色ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント
  • iKBCメカニカルキーボード プリンストン

    iKBCメカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。
    付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー仕様ボーリングレート:1000(Hz)質量(g)610スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ対応OSWindowsOS、MacOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102機能マクロファンクション:対応キャップキーキャップ:PBT昇華印字キーボード配列:ANSI配列ソケットホットスワップソケット:対応
  • ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品 プリンストン

    ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品

    プリンストン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影可能。複数の受信機を使用し最大6台まで同時出力可能(マルチキャスト機能)。
  • Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン) プリンストン

    Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)

    プリンストン
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    6日以内出荷
    有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
  • 112キーメカニカルキーボード プリンストン

    112キーメカニカルキーボード

    プリンストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。
    仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:ありセット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷色ブラック質量(g)1300対応OSWindowsOS、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136キー配列日本語112キーメモリーありキー方式メカニカルインターフェイスUSB
  • ワイヤレスプレゼンシステム プリンストン

    ワイヤレスプレゼンシステム

    プリンストン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
    仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定インターフェースUSB解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブルセキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R]RoHS指令(10物質対応)対応音声LPCM(2ch)有線LANGiga/PoE無線LAN802.11ac(5Ghz)
  • ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード(日本語キー/ホワイト) プリンストン

    ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード(日本語キー/ホワイト)

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。
    色ホワイトキー方式メカニカル
  • TKLサイズメカニカルキーボード 91列 赤軸(リニア) プリンストン

    TKLサイズメカニカルキーボード 91列 赤軸(リニア)

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル)

    プリンストン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) プリンストン

    TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー)

    プリンストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKLサイズメカニカルキーボード 91列 茶軸(タクタイル) プリンストン

    TKLサイズメカニカルキーボード 91列 茶軸(タクタイル)

    プリンストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー) プリンストン

    フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー)

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
    仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード UP-MKGA75-J(日本語キー) プリンストン

    ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード UP-MKGA75-J(日本語キー)

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。 UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。 最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
  • ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード UP-MKGA75-A(英語キー) プリンストン

    ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード UP-MKGA75-A(英語キー)

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。 UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。 最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
  • Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機) プリンストン

    Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)

    プリンストン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。 親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
    接続方式USB type-C
PC周辺機器