WEB会議用品 :「マイクスタンド」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルなレコーディングに最適なPOPノイズフィルター 外部ノイズを減衰させ、過度な破裂音を抑えながら、クリアなボイスオーバートラックを実現できます。 湿気に弱いマイクロフォンへの唾液の飛散を防ぎます。錆びにくいステンレス二重メッシュ構造です。 外部ノイズを減衰させ、過度の破裂音を抑えながら、クリアなボイスオーバートラックを実現できます。 ステンレス二重層メッシュ構造により、湿気に弱いマイクロフォンへの唾液の飛散を防ぎます。 また、ステンレス素材は錆びることなく長く使用できます。 どのマイクでも使用できる汎用性の高いデザイン。マイクスタンドに固定し、ご希望の位置に設置できます。
全長(mm)545(POPガード部 Φ155mm、アーム部 390mm) ブラック 質量(g)265 接続方法USB
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ThronmaxThronmax Zoom Plus
エコ商品
Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg)(製品)1.4 タイプ(ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg)0.8/1.75lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)10~60 マウントCクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)水平方向 360 リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷