WEB会議用品 :「有線防犯カメラ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。
仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)
付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など
質量(g)約350
外形寸法(mm)約Φ109×81(H)
電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])
チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)
インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格
動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)
撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー
絞りカメラインターフェース:F=2.0
セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps
最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)
焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。