WEB会議用品 :「カメラ」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションMicrosoft DirectShow 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

・最高水準。Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。・調節可能な視野角。3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。・あらゆる照明条件で優れた表示を実現。Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現。Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。・セキュリティと利便性の融合。光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。
仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応 ブラック ケーブル長(m)1.5 接続USB-AまたはUSB-C1経由で簡単に接続 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-A 最大解像度1080p/30fps-720p/30fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-30 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps> HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。 <最大3メートルの広い集音範囲> 内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。 <柔軟に設置できる> USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応 ケーブル長(m)2.0 本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64 対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート インターフェースUSB スタンドユニバーサルクリップ 保証期間3年 視野角60° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30フレーム/秒 内蔵マイクモノラル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロジクールロジクール BRIO 105
エコ商品
付属品製品本体(一体型プライバシーシャッター、USB-Aケーブル付き)、保証規定 グラファイト レンズプラスチック インターフェースUSB-Aプラグ&プレイ 解像度1080p/30fps、720p/30fps 視野角58° RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクモノラルマイク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43 対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business) 機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート 解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル) 保証期間3年間無償保証 視野角対角(dFoV):90° 材質(レンズ)ガラス 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB 仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm 互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールウェブカム C925e
エコ商品
フルHD/30fps対応の高音質、高画質ウェブカメラ
有効画素数300 万画素 質量(g)170 機能内蔵マイク、クリップ式 解像度ビデオ:フルHD1080p(1920×1080) 撮影距離(cm)最短:10 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大:30fps 画角レンズ:78 °
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ロジクールロジクール BRIO 505
エコ商品
「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5 本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40 対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25 レンズ材ガラス 機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター インターフェースUSB-C プラグ&プレイ 解像度1080p/30fps、720p/60fps 視野角90°/78°/65° フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続 仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート ケーブル長(m)5 保証期間2年間無償保証 梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定 互換性MeetUP 2 インターフェイスUSB-C to USB-C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ロジクールRallyマイクポッドCATカプラー
エコ商品
ブラック 対応機種Rallyバー、RallyBarMini、Rally、RallyPlus RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ロジクールRallyマイクポッド
エコ商品
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター 出力データレート:48kHz 感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa 周波数特性90Hz~16kHz インターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし 作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル デバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ロジクールRally
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ロジクールRALLYスピーカー
エコ商品
RALLYスピーカー
仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ロジクールロジクール MX BRIO 705
エコ商品
4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能
仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps 質量(g)174 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98 ズーム4倍 フォーカスオートフォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 画角レンズ:90°/78°/65° 内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

行き届いた配線経路汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイにフィットします 10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置用に表示角度をカスタマイズ スイングアームデザイン、対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます。 調節可能な奥行き(最大50mm)、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使ってディスプレイ上の角度を最適化
互換性壁またはスタンド取り付けの、ディスプレイは最大98インチ(247.92cm)(VESA取り付けポイントを含む) 長さ(mm)スイングアーム:最大900 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rallyカメラ
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ロジクールRALLYマウントキット
エコ商品
RALLYマウントキット カスタムマウントにより、おしゃれな設置と安全な配線を実現
仕様システム要件:ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus(Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用に設計されています。スタンドアロンのUSB Rallyカメラには、別のマウントシステムが付属されています。) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカーブラケット:36×266×8、カメラブラケット63×109×166 、テーブルハブ ブラケット:12×164×115、ディスプレイハブ ブラケット: 12×64×115、ケーブル保持ブラケット: 23×164×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

SCRIBEガラスマウント ロジクール Scribeホワイトボード カメラをガラス面にしっかりと固定します。ビデオ会議でメモや図を簡単に共有できるようになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×114×14 仕様システム要件:ロジクール Scribe
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。 音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現 便利なミュートコントロールとインジケーターライト ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能) 雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き) Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています) Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています) Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。
周波数特性90Hz~16kHz ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102 音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa 出力マイクのデータレート出力:48kHz ホワイト 仕様集音範囲:4.5m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ビデオバーの内蔵ケーブル保持カバーと動作しと合わせて、接続を確保します移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン 10°ティルトダウンアダプターを使って、表示角度をカスタマイズして最適化 対応デバイスを壁または移動式TV、スタンドに取り付け、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウン アダプターを使って、高い位置の角度補正を実現
互換性標準VESA取り付けパターンにより移動式TVスタンドにも対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×236×84 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ロジクールLogicool PTZ Pro 2
エコ商品
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示 お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作 既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99 対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p 30fp 視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2 ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプター フォーカスオートフォーカス デジタルズーム10× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

MeetUp拡張マイク用 10m延長ケーブル
セット内容製品本体USB-Aドングル充電ケーブルキャリングケースクイックスタートガイド保証規定 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ロジクールRALLYマイクポッドハブ
エコ商品
RALLYマイクポッドハブ
仕様システム要件:Rally、Rally Plus、Rally BarまたはRally Bar Mini、外付けのRallyマイクポッドを使用して構成(RallyマイクポッドハブはロジクールRallyシステムで動作するもので、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとは互換性がありません)3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます、12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、テーブル下への取り付け用ハードウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ロジクールRally PTZ Camera
エコ商品
パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池
ズーム15倍HD 解像度ビデオ:1080p、720p 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大:30fpsおよび60fps 画角レンズ:90 °
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5 サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1 ディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル 解像度1280 x 800 視野角85°(上下左右) 輝度400ニット コントラスト比1000:1 角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態) センサー加速度計、アンビエント ライト 取付方式100mm×100mm VESA、FDMI 電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売)) デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。 互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。 動作温度範囲(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)0.7 仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally Bar
会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能) 画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5 被写界深度(mm)レンズ:28.8 スピーカードライバー:70mm×2 出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz 音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2% サンプルレートスピーカー:48kHz 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 質量(kg)7.08 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールGroup CC3500er
エコ商品
画像は使用例になります。商品の内容は付属品をご確認ください。 フォーカス:オートフォーカス/ズーム:10倍画像センサー:300万/内蔵マイク:無指向性マイク×4電源:本体:ACアダプタ(入力 AC100V - 240V)
付属品カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5 mケーブル ×2(スピーカーフォンとハブ、カメラとハブ間の接続用)、2 mケーブル ×1(ハブとパソコンの接続用)、面ファスナー(ケーブル整理用)、面ファスナー(ハブとテーブルの固定用)、電源式ハブ、海外用変換プラグ付き電源アダプター および3 mケーブル、取り付け、クイックスタートガイド、保証書 機能内蔵マイク、スタンド式 解像度ビデオ:フルHD 1080p RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大:30fps 画角レンズ:90 °
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

共有ボタン(ホワイト) ロジクール Scribe用ワイヤレス共有ボタンを使うと、ビデオ会議中にホワイトボードをきわめて簡単に共有できます。 プレゼンターは、指や肘、マーカーでボタンのどこかを押すだけで、共有の開始/停止ができます。 共有ボタンは、標準のパープルに代わりに会議室に合わせやすいホワイトをご用意しています。 裏面接着式の取り付け、共有ボタンの対応状況は、ビデオ会議サービ、スを提供する会社によって異なる場合があります。
インターフェイスBluetooth(R) Low Energy 寸法(mm)高さ:12.7、直径:71.8 電源CR2032バッテリー × 2 ホワイト、共有ボタン:ホワイト 質量(g)108 仕様システム要件:ロジクール Scribe
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7 寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8 電源100~240Vの電源(自動切り替え) ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 ホワイト 質量(kg)カメラ: 1.1 質量(g)共有ボタン: 108 寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7 ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500 ケーブル長(m)5 付属品Cat5eケーブル(5m)×2
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ロジクールRally Plus
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

ロジクールロジクール BRIO 305
エコ商品
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。 法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。 Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 ) ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
グラファイト ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM レンズプラスチック 機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター 解像度1080p/30fps、720p/30fps 視野角70° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク 周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

偏光シェード照明が非常に明るい室内でも、ロジクールScribe用偏光シェードがまぶしさを軽減し、 ホワイトボード撮影時に映りこむ反射を抑えます。オプションでご購入いただける偏光シェードは、Scribeのカメラレンズに簡単に取り付け可能です。あらゆる環境下ではっきりとホワイトボードを表示します。
寸法(mm)高さ:93、上面直径:77.6、底面直径:71.3 保管温度範囲(℃)-30~60 質量(g)70 ホワイト 仕様システム要件:ロジクール Scribe
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

Rallyマイクポッドマウントはケーブルを隠しながら接続を確保し、会議 室をプロフェッショナルな外観にします。 ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します ほとんどのテーブルにフィットするように調節可能
デバイス対応:Rallyマイクポッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×146×146 テーブル厚さ(mm)20~50 穴径(Φmm)グロメット:25~65 ホワイト
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ロジクールRally Bar mini
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定 対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷