97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン
エコ商品
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0~+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
35,880 税込39,468
翌日出荷

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションMicrosoft DirectShow 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m 付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル 寸法(mm)126.7×126.7×35.3 質量(g)470 出力(W)5+3 周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz マイクロホン8個 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-5~40 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothバージョンBT5.3 駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-A 最大解像度1080p/30fps-720p/30fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-30 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバー
エコ商品
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90 センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W)42.0 インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカーフルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離0.5m~∞ フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m)最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力0.05mW/MHz 対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ロジクールmeetUp用 TVマウント
エコ商品
TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g)約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46 出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 総画素数約1230万画素 解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃)-5~40 撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ロジクールmeetUp用 拡張マイク
エコ商品
EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
仕様必要システム:Logicool MeetUp セット内容拡張マイク 質量(g)302 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ロジクールロジクール TAP IP
エコ商品
ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティング セット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定 質量(kg)1 電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3 ディスプレイIPS(In-Plane Switching) 解像度1280×800 保証期間2年間 視野角85°(上下左右) 互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版) スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンワイヤレスプレゼンシステム
エコ商品
マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割 その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定 インターフェースUSB 解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p 電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブル セキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode 伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R] RoHS指令(10物質対応)対応 音声LPCM(2ch) 有線LANGiga/PoE 無線LAN802.11ac(5Ghz)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Rooms
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバー
エコ商品
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象 インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X30 All-In-One Video Bar-JPN2
エコ商品
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140S
エコ商品
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能。USB PD対応(最大85W)。USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)。HDMI 2.0対応。DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)。ギガビットイーサネット端子搭載。Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応。高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応。105×105×61mmのコンパクト設計。持ち運び用のストレージバッグ付属。USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag 寸法(mm)105×105×61 型番TD-8140S 保証期間1年 スピーカー5W スピーカー 環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35 電源容量(W)入力:最大100充電:最大85 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1 内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ThronmaxThronmax Pulse RGB M8Pro
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz) 付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書 消費電力5V 150mA (USB) 感度4.7mV/Pa (1kHz) 周波数特性20Hz~20kHz カプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート192kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

CC3500eの通話範囲を大きく広げることができる専用拡張マイク
セット内容拡張マイク×2 質量(g)230 接続プラグ&プレイ 機能内蔵マイク 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms
エコ商品
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール)) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
969,800 税込1,066,780
8日以内出荷

ロジクールロジクール Rally Bar Mini + Tap IP
エコ商品
一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。収容人数12名までの小~中会議室に最適です。より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
セット内容ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101 本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷

ロジクールロジクール COMPUTE MOUNT
エコ商品
ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateやその他のコンピュータデバイスを、会議スペースのどこにでもしっかりと取り付けることができます。コンピュータデバイスを、安全な見えないところにしっかりマウントし、ディスプレイ背面、キャビネット内、移動式ディスプレイスタンド上に目立たないようにすっきりと設置することができます。ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateビデオ会議アプライアンスや、その他のコンピュータ(Google Meetハードウェア、Intel NUCなど)を備えた会議室向けに設計されています。ケーブルリテンション クランプにより、接続をしっかりと保持しながらケーブルを整頓することができます。
セット内容PCマウント(ケーブルリテンション クランプ付き)、取り付けハードウェア、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×164×350 対応ロジクールRoomMate、100×100または75×75のVESAパターンに対応した省スペース型コンピュータ 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズスマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」
エコ商品
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約63 電源(V)5(USB給電) 規格VCCI Class B 消費電力(W)最大:1 対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS レンズF:2.0、f:3.6mm 保存温度(℃)-20~60 インターフェースUSB 2.0×1 解像度フルHD 1080p (1920×1080) 保証期間1年間 撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719) ホワイトバランス自動 フォーカスマニュアルフォーカス 動作湿度(%)95以下(結露なきこと) 保存湿度(%)95以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~∞ 画素数200万画素 ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 音声本体内蔵マイク 画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直) 動作温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル。主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応。会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット 質量(kg)0.68( 1.5 lb ) 湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと 消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5 材質(ケース)プラスチック インターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT メモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB 解像度パネル:1280×800 視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直) 動作温度(℃)0~40 プロセッサークアッドコア 保管温度(℃)-10~55 電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)パネル:500 グリーンマーク認定 USBUSB Type-A×1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向)
エコ商品
仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 + IP Controller for ZoomRooms
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly TC10 黒 TC w/oPC
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷

ロジクールRally Bar Huddle用Easy Clean Cover
エコ商品
Rally Bar Huddle用クリーニング可能フロントカバー。 Rally Bar Huddle標準のグラファイトのカバーから、拭き取りや消毒が可能なカバーに交換できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.4×79×15.2 保証期間2年間無償保証 梱包内容Easy Clean Cover、取扱説明書、保証規定 互換性Rally Bar Huddleのみ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ロジクールRally Bar Huddle
エコ商品
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2 対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃)0~40 使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数1台 カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmartCoreG2 for MicrosoftTeamsRooms
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキット
エコ商品
ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定 ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3 保証期間2年間 互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ロジクールロジクール SIGHT
エコ商品
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰) セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定 周波数(Hz)90~16k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4 本体質量(kg)1.5 感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa ズームX1 解像度【カメラセンサー】4K 保証期間2年間 焦点距離(mm)1.87 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60 画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97° 深度(m)【被写界】0.5~無限 検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定 厚さ(mm)【テーブル】20~50 寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179 直径(Φmm)【グロメット】51~89 保証期間2年間 互換性ロジクールTap/ロジクールTap IP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ロジクールロジクール Tap
エコ商品
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート セット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定 質量(kg)1.25 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179 インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2 解像度1280×800 コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング 保証期間2年間 互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Rooms スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ロジクール Tap Schedulerアングルマウントは、低い位置への取り付けや角度を付けての設置に最適で、Tap Schedulerを取り付ける場所や方法に柔軟性をもたらします。アングルマウント設置により14°の角度が付き、会議室のスケジュールが読み取りやすくなります。快適な表示角度でロジクール Tap Schedulerを取り付けることが可能です。
セット内容アングル台座、リバーシブルインターフェース、マウンティング ハードウェア、取扱説明書、保証規定 角度(°)14(設置時、ロジクール Tap Schedulerのディスプレイ角度) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【アングル台座】132.1×213.4×54.8【リバーシブルインターフェース】121.7×208.1×10.5 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VK302はATENの10.1インチタッチパネルVK330に対応したウォールマウントキットです。このウォールマウントキットを使用することで、タッチパネルを壁に設置することができ、省スペース化を図ることができます。また、ウォールマウントキットは簡単に着脱出来るようになっており、会議室や教室、講義室などに最適です。装着が容易な着脱式デザイン。省スペース化
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング