絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Flash Forge(280)
- Canon(158)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- グラフテック(GRAPHTEC)(70)
- EPSON(62)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(61)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
- XYZプリンティング(56)
- brother(ブラザー)(52)
- Polymaker(48)
- RICOH(リコー)(41)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(25)
- 沖データ(OKI)(24)
- Phrozen(24)
- ブランドをもっと見る

A3フラットベッドスキャナ
サンワサプライ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書質量(kg)約4.3タイプA3フラットベッド電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン光源RGB3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)読取カラーコンタクトイメージセンサー解像度2400×2400dpiオートパワーオフ15分使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85%スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時)アズワン品番64-0907-35色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ