絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Canon(32)
  • ウェルコムデザイン(29)
  • honeywell(21)
  • RICOH(リコー)(13)
  • サンワダイレクト(12)
  • Zebra Technologies(10)
  • AESUB(9)
  • EPSON(8)
  • brother(ブラザー)(8)
  • CZUR(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • Revopoint(4)
  • 3DMakerPro(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • グローバルスキャニングジャパン(3)
  • キャビン工業(2)
  • コクヨ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
センサー
  • CIS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A3フラットベッドスキャナ サンワサプライA3フラットベッドスキャナサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書質量(kg)約4.3タイプA3フラットベッド電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン光源RGB3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)読取カラーコンタクトイメージセンサー解像度2400×2400dpiオートパワーオフ15分使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85%スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時)アズワン品番64-0907-35色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
スキャナー サンワサプライスキャナーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
パスポートを置くだけでパスポートをデータ化できます。 名前、生年月日、旅券番号など様々な項目をデータ化できます。 データだけではなく、パスポートの画像も保存することができます。 データ化したものはExcelで出力可能です。 データは60か月保存することができます。 専用ソフトにはログインパスワードを設定できるので特定の人だけ使わせるということも可能です。 小型の為、省スペースに設置できます。 AC不要のUSB給電で動作します。
センサー【読取】カラーコンタクトイメージセンサー仕様【スキャンモード】カラー、【スキャン速度】約1秒(カラー/300dpi時/目安)、【スキャン可能サイズ】127×95mm(目安)付属品USBケーブル、CDドライバ、取扱説明書、クリーニングクロス電源USB給電インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度300dpi保存形式BMP、PNG、JPEG、PDF、TIF、Multi-pagePDF、Multi-pageTIF

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー