絞り込み
ブランド
- onsemi(251)
- ON SEMICONDUCTOR(97)
- DiodesZetex(96)
- 東芝(54)
- ROHM(41)
- nexperia(37)
- STMicro(30)
- INFINEON(7)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
- サンケン電気(3)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- KEC(1)
- NXP(1)
- EATON(イートン)(1)
- SEMELAB(1)
- DFRobot(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト

Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ
INFINEON¥49,980税込¥54,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
WeEn Semiconductors Co., Ltd NPN パワートランジスタ スルーホール
WeEn Semiconductors Co., Ltd¥5,898税込¥6,4881セット(50個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ
東芝¥939~税込¥1,033~1袋(25個)ほか翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP
Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150内蔵抵抗器(ベースエミッタ)10kΩRoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージVESM1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比0.1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50
Toshiba NPN ダーリントントランジスタ
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)欠品中仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000
Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥5,298~税込¥5,828~1袋(250個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード