2ページ目: トランジスタ

FA現場のお役立ち情報
628件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTA

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    欠品中
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551TA

    onsemi
    19,980税込21,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSD2012GTU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, KSD2012GTU

    onsemi
    4,498税込4,948
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220F。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 25 W。最小DC電流ゲイン = 150。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.16 x 2.54 x 15.87mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G

    onsemi
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC640TA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC640TA

    onsemi
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 500。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551-7-F DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551-7-F

    DiodesZetex
    16,980税込18,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタ 東芝

    トランジスタ

    東芝
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:USM●Vceo:12V●Ic:30mA●Pc(Ta=25℃):100mW●hFE:35~130●fT(typ):4●コンプリメンタリ:2SC4247アズワン品番67-0400-65
  • 小型デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetex

    小型デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin

    DiodesZetex
    679税込747
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin

    DiodesZetex
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    919税込1,011
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ

    nexperia
    589税込648
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Toshiba NPN バイポーラトランジスタ 東芝

    Toshiba NPN バイポーラトランジスタ

    東芝
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様汎用NPNトランジスタ、東芝幅(mm)5.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(W)10最大エミッタ-ベース間電圧(V)9最大コレクタ-ベース間電圧(V)160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)3トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)150
  • Toshiba NPN トランジスタ 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
  • ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) ROHM

    ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    ROHM
    879税込967
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 VPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) ROHM

    ROHM PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    ROHM
    209税込230
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 1.1mmPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

    東芝
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US 東芝

    Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US

    東芝
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = US実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 (NPN) V、-5 (PNP) V最大動作周波数 = 120 (PNP) MHz、150 (NPN) MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 3 A, 3-Pin TSM 東芝

    Toshiba NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 3 A, 3-Pin TSM

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.14 V汎用NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP 高電圧 パワートランジスタ, 600 V, 500mA, 3-Pin DPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba PNP 高電圧 パワートランジスタ, 600 V, 500mA, 3-Pin DPAK (TO-252)

    東芝
    709税込780
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 70トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -600 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V最大動作周波数 = 35 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 5.5mm高電圧トランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM 東芝

    Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM

    東芝
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 750 mW最小DC電流ゲイン = 125トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.6mm汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 2.2 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 2.2 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V標準抵抗比 = 0.047幅 = 0.8mm抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 3-Pin ESM

    東芝
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESMピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -55 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、東芝. 内蔵バイアス抵抗器、使用部品が少数なのでデバイスサイズの小型化と省スペースの組み立てが可能 幅広い抵抗値範囲により製品が様々な用途に適合 RN1101 / RN2101からRN1118 / RN2118までの製品を補助 用途: スイッチング、インバータ回路、インターフェイス回路、ドライバ回路 SSMパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM

    東芝
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +125 ℃RFバイポーラトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

    東芝
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃PNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236) 東芝

    Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 50最大パワー消費 = 200 mW最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1構成 = シングル高さ = 1.1mmRNシリーズシングルデジタルトランジスタ. 東芝のシングルデジタルトランジスタです。バイアス抵抗器を内蔵し、デジタルソースから直接駆動できます。NPNタイプとPNPタイプの両タイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba デュアル NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 4.7 kΩ, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 2最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 4.7 kΩベースエミッタ抵抗器 = 4.7kΩパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = コモンエミッタ最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、2-in-1 SMV、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 90 V, 30 A, 2-Pin TO-204AA ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 90 V, 30 A, 2-Pin TO-204AA

    ON SEMICONDUCTOR
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 90 Vパッケージタイプ = TO-204AA実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 Vピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    359税込395
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V標準抵抗比 = 1幅 = 1.3mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 30 V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 30 V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 50 → 150mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 30Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm長さ = 2.9mmNチャンネルJFET、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 450 V, 5 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 450 V, 5 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最小DC電流ゲイン = 6トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 13 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    799税込879
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 450 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタ(バイポーラ) ON SEMICONDUCTOR

    トランジスタ(バイポーラ)

    ON SEMICONDUCTOR
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
  • トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F

    サンケン電気
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。
    仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

トランジスタ