37ページ目: 固定抵抗器

8,266件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5BOURNS
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.75W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 15.19mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
209税込230
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 51Ω抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
209税込230
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4BOURNS
519税込571
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.63W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 12.65mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm端子数 = 5温度係数 = ±100ppm/℃4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm端子数 = 16温度係数 = ±250ppm/℃8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.5W, ±2%, 素子数:3 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.5W, ±2%, 素子数:3BOURNS
2,798税込3,078
1袋(200個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 12.65mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7BOURNS
649税込714
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1W, ±2%, 素子数:7BOURNS
639税込703
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4BOURNS
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 220Ω, 1W, ±2%, 素子数:4BOURNS
3,898税込4,288
1袋(200個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4BOURNS
2,998税込3,298
1袋(200個)
予約販売
抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELFBOURNS
389税込428
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELFBOURNS
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 300mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELFBOURNS
659税込725
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 80mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELFBOURNS
61,980税込68,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELFBOURNS
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-3R30ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-3R30ELFBOURNS
359税込395
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-33R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-33R0ELFBOURNS
379税込417
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 33Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2512 (6332), 1W CR2512-J/-000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2512 (6332), 1W CR2512-J/-000ELFBOURNS
19,980税込21,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6332)許容差 = ±5%定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1002ELFBOURNS
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELFBOURNS
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 2WBourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELFBOURNS
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 510mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R470ELFBOURNS
42,980税込47,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %. BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELFBOURNS
82,980税込91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELFBOURNS
469税込516
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELFBOURNS
179税込197
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-1001ELFBOURNS
379税込417
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELFBOURNS
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-1003ELFBOURNS
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELFBOURNS
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 910mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELFBOURNS
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELFBOURNS
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 470mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELFBOURNS
189税込208
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 390mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELFBOURNS
469税込516
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELFBOURNS
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELFBOURNS
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELFBOURNS
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 25mΩテクノロジー = 金属合金パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELFBOURNS
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器