絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    欠品中
    Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
    仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

    TAKMAN
    269税込296
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

    TAKMAN
    269税込296
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:110Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-77
  • 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 100Ω 茶黒茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-73
  • 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

    TAKMAN
    269税込296
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47税込52
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 10kΩ 茶黒橙金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:10kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-74
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP

    KOA
    86税込95
    1袋(100個)
    当日出荷
    AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
    シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103J KOA

    KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103J

    KOA
    109税込120
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472J KOA

    KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD472J

    KOA
    65税込72
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • 5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    。リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
  • カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤茶金抵抗値220Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm。全体の幅 = 47.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103J KOA

    KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD103J

    KOA
    159税込175
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入 KOA

    炭素皮膜 抵抗器 0.25W 10kΩ ±5% 1袋 20個入

    KOA
    169税込186
    1袋(20個)
    欠品中
    炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7064-26
  • KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1000F

    KOA
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F

    KOA
    52税込57
    1袋(50個)
    欠品中
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷
    仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,8Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,8Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F

    KOA
    139税込153
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J KOA

    KOA SMDレジスタ, 620Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD621J

    KOA
    63税込69
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)620許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J

    KOA
    65税込72
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472J KOA

    KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472J

    KOA
    96税込106
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • 10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ

    TAKMAN
    269税込296
    1本
    当日出荷
    仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-57
  • 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

    TAKMAN
    189税込208
    1本
    当日出荷
    仕様●定格電力:5W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-56
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
    仕様●抵抗値(Ω):1KΩ●カラーコード:茶黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-84
  • 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

    TAKMAN
    269税込296
    1本
    当日出荷
    仕様●定格電力:10W●抵抗値:5.6Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-84
  • 高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%

    日本ファインケム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1.1kΩ ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1.1kΩ ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.1kΩ 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫茶金抵抗値470Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙金金抵抗値3.3Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤金金抵抗値2.2Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器