2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5GΩ ±1%, SM104035007FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5GΩ ±1%, SM104035007FE

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5GΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,100kΩ,±1% VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,100kΩ,±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器