絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(833)
  • Panasonic(パナソニック)(397)
  • YAGEO(293)
  • KEMET(277)
  • VISHAY(255)
  • ARCOL(OHMITE)(250)
  • RS PRO(190)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
  • KINGBRIGHT(126)
  • KOA(111)
  • BOURNS(103)
  • BROADCOM(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • KYOCERA AVX(80)
  • LEDIL(60)
  • ABRACON(59)
  • STMicro(58)
  • HARWIN(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年●25AA640A / 25LC640A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP 、 SOIC 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 16-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 16-Pin SOICMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 0.275mV●最大入力抵抗 : 0.006MΩ●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 9.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kB SPIMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2CMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/SM MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/SMMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 32Mbit●インターフェースタイプ SPI●パッケージタイプ SOIJ●ピン数 8●構成 4 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 2.7 V●動作供給電圧 Max 3.6 V●ブロック構成 対称●長さ 5.26mm●高さ 1.98mm●幅 5.25mm●寸法 5.26 5.25 1.98mm●シリーズ SST26bit●SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは●シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで●6線式●4ビットI/Oインターフェイスを備えており●ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力●高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば●最高で104 MHzの性能を発揮し●最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは●従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは●SuperFlashR技術を使用することで●他のフラッシュメモリ代替品に比べると●非常に優れた消去時間を発揮します。 通常●セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し●完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。. 特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ ニブル単位の多重化I/O●SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 x2 x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)●スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 セクタ ブロック消去: 18 ms(代表値)●チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8192 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.5 x 3.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●25AA640A / 25LC640A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mmMICROCHIP
24,980税込27,478
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  ディスプレイボード 4.3インチ LCD ドーターボード PICtail Plus液晶ディスプレイコントローラボード Graphics Display Powertip MICROCHIPマイクロチップ, ディスプレイボード 4.3インチ LCD ドーターボード PICtail Plus液晶ディスプレイコントローラボード Graphics Display PowertipMICROCHIP
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ 開発・評価ボード MCP6N11, MCP6V26, MCP6V27 MICROCHIPマイクロチップ 開発・評価ボード MCP6N11, MCP6V26, MCP6V27MICROCHIP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●アナログ機能 : ホイートストンブリッジ●キットの分類 : リファレンスデザイン●対象機器 : MCP6N11, MCP6V26, MCP6V27●USBケーブル. MCP6N11計装アンプ●ホイートストンブリッジ参照設計. Microchip の ARD00354 は● MCP6N11 をテストできる鮮明なデモボードです。MCP6N11 は計装アンプ( INA )で●マイクロチップ MCP6V26 及び MCP6V27 も搭載されています。このボードは USB 接続で給電され● PC 上のデータを簡単に読み取ることができ●使いやすくなっています。 このモジュールブリッジ出力は●大型コモンモードの小型差動モード信号です。また●アナログ信号をより動作可能なデジタル形式に変換する 12 ビット ADC も搭載されています。. 特長と利点:. 無償のソフトウェアでデータを表示 ホイートストンブリッジの RTD 温度検出 INA 信号の状態 PICmicro 信号調整及び通信 . ソフトウェア:. Microchip は●「熱管理ユーティリティ」と呼ばれる無料のソフトウェアを提供しています。リンクは次のとおりです。サーマル・マネジメント・ユーティリティーは●ボードに接続された USB 経由の通信を処理し●データをストリップチャートに表示します。PIC MCU にキャリブレーション用の単一ポイントを保存し● PIC MCU に平均フィルタの設定方法を通知できます。 こちらにアクセスしてください. 梱包内容. ARD00354 ボード x 1 USBケーブル 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SN MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1727低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MSMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 開発キット APGDT001 MICROCHIPMicrochip 開発キット APGDT001MICROCHIP
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220 MICROCHIPMicrochip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220MICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: TO-220●長さ: 10.54mm●高さ: 15.57mm●幅: 1.4mm●寸法: 10.54×1.4×15.57mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPAMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MSMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(91個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC MICROCHIPMicrochip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ Thermocouple EMF to C Converter評価ボード MCP9600 ADM00665 MICROCHIPMicrochip 温度センサ Thermocouple EMF to C Converter評価ボード MCP9600 ADM00665MICROCHIP
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術: 温度センサ●対象機器: MCP9600●キットの分類: 評価ボード●キット名: Thermocouple EMF to C Converter●MCP9600熱電対電圧コンバータ開発ボード. このMicrochipの開発ボードは、±1.5 ℃の精度で熱電対EMFをセ氏温度にデジタル化する熱電対-デジタルコンバータMCP9600用の評価プラットフォームで、冷接点補償を内蔵しています。 Microchipの熱電対管理ソフトウェアを実行するホストPCにUSBを介して接続します。 このGUIを使用することで、構成可能な低電力モードや温度アラート出力など、デバイスのプログラマブル機能を調査できます。 実装済みのKタイプソケットを介して接続するKタイプ熱電対が付属します。 オンボードのソケットを希望の熱電対タイプに交換するだけで、他の熱電対タイプも使用できます。. 特長. 熱電対のデジタル化をデモンストレーション タイプK、J、T、N、S、E、B、Rの熱電対をサポート 温接点の精度: ±1.5 ℃ (最大) 測定の分解能: 温接点と冷接点: 0.0625 ℃ (標準) 4つのプログラマブル温度アラート出力 温度用のプログラマブルデジタルフィルタ 低電力モード. キットの内容. MCP9600評価ボード x 1 USB miniケーブル x 1 タイプK熱電対 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ MICROCHIPMicrochip スイッチングレギュレータMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4420 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002 MICROCHIPMicrochip PIC32 I/O 拡張ボード DM320002MICROCHIP
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MCP6H02-E/SNMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 スタータキット DM320001 MICROCHIPMicrochip PIC32 スタータキット DM320001MICROCHIP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2 MICROCHIPMicrochip PIC32 Ethernet スタータキット DM320004-2MICROCHIP
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3azRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP607-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP607-I/SNMICROCHIP
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 155kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力μV●標準入力電圧ノイズ密度: 38nV/√Hz●MCP606 / 607 / 608 / 609オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装MICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426 / 4427 / 4428 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007 MICROCHIPMicrochip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007MICROCHIP
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC32MZ Embedded connectivity●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32MZ●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●暗号化エンジン付きタイプを用意、Microchip品番DM320007-C. PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity、FPUスタータキット付き. Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivityスタータキットは、PIC32MZxxxxEFファミリのマイクロコントローラ用の開発プラットフォームです。 このボードは、USBアプリケーションやイーサネットアプリケーションをテストするのに必要なハードウェアを備えています。 Bluetooth、Wi-Fi、タッチスクリーン、オーディオ、静電容量型タッチ技術も、別売りのスタータキットとMicrochipのマルチメディア拡張ボードII (DM320005-2)を組み合わせることで検証できます。 このPIC32MZxxxxEFファミリは、強力なMIPS32R Mクラスコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 これらの第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度又は倍精度の演算操作を必要とするアプリケーション向けに高性能を発揮し、待ち時間を低減するためのハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を実装しています。 FPUと豊富なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速アプリケーションに最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. 特長. PIC32MZ2048EFH144-I/PH (暗号化エンジンなし)オンボード USBタイプAポート: PIC32ホストアプリケーションの開発用 USBタイプMicro-ABポート: USB OTG及びUSBデバイスアプリケーションの開発用 RJ-45イーサネットポートドーターボード Mini-B USBポート x 2: デバッグ用 x 1、USB-UART / I2C通信用 x 1 Microchipのマルチメディア拡張ボードII (Microchip品番DM320005-2). キットの内容. PIC32MZ EF開発ボード x 1 LAN8740AイーサネットPHYドーターボード x 1 USB A-mini-Bケーブル x 2 USB A-micro-Bケーブル x 1 RJ-45 CAT5イーサネットケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6032-E/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10kHz●標準スルーレート: 4V/ms●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●入力オフセット電流: 1pA●MCP6031 / 6032 / 6033 / 6034オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SLMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min: 2.2 VnV/√Hz●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Explorer 8 開発キット DM160228 MICROCHIPMicrochip Explorer 8 開発キット DM160228MICROCHIP
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: Explorer 8●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC8●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●PICDEM Explorer 8開発キット. MicrochipのExplorer 8開発キットは、フル機能を備えた汎用開発プラットフォームで、広範な8ビットPICマイクロコントローラに対応します。Explorer 8は、数多くのアプリケーションを検証できる基盤です。 様々な機能や技術をExplorer 8に簡単に追加できます。このボードは、PICtailドーターボード、MikroElektronika Clickボード、Digilent Pmods ボードに合わせてカスタマイズできます。さらに、必要に応じてカスタマイズできる拡張ヘッダも用意しています。 PICkit 3、ICD 3、MPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータなどの、複数のデバッグ及びプログラミングソリューションをサポートしています。 Microchipの無料でダウンロードできるMPLABR X統合開発環境(IDE)は、Explorer 8と完全に互換します。MPLABR Xには、Cコードの生成をマウスクリックに効率化するグラフィカルプログラミング環境、MPLABR Code Configuratorが内蔵されています。. 特長. 8~80ピンの全8ビットPICマイクロコントローラをサポート MikroElektronika Clickボードサポート - ソケット x 2 Diligent Pmods ボードサポート - 12ピンインターフェース x 2 PICtail及びPICtail Plus拡張コネクタ 20ピンアドオンボードコネクタ カスタムビルドのアドオンボード用 柔軟なデバッグ及びプログラミングオプション - PICkit 3、ICD 3及びMPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータを含む MPLABR X統合開発環境(IDE)と統合 すべてのMCUソケットに対応するプログラミングヘッダと電源接続 3個の個別電源: 5 V、3.3 V、可変(1.5 → 4.5 V) 2文字16行LCDディスプレイ 業界標準の通信及び拡張インターフェース用の外部接続 デバイスのリセットとユーザー定義入力用の押しボタンスイッチ. キットの内容. Explorer 8開発ボード x 1 プログラム済みPIC16F1719×1 USBケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 13 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018 MICROCHIPMicrochip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018MICROCHIP
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3 MICROCHIPMicrochip PIC32 USB スタータキット DM320003-3MICROCHIP
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていないRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品