絞り込み
ブランド
- ELMA
- 摂津金属工業(112)
- StarTech.com(78)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- サンワサプライ(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- Nito(13)
- サンワダイレクト(11)
- RS PRO(9)
- LION (ライオン事務器)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- 山一電機(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

コーディングピン 100個入
ELMA¥4,998税込¥5,4981式(100個)7日以内出荷カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
EMCコンタクトスプリング 2本入 63-873シリーズ
ELMA¥3,998~税込¥4,398~1式(2本)7日以内出荷サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。仕様●色/外装処理:ステンレス生地
EMCスプリング 10本入 81-062シリーズ
ELMA¥9,998~税込¥10,998~1式(10本)7日以内出荷フロントパネルをEMC仕様にする場合に用います。フロントパネルの右側に簡単に取り付けられます。
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ
ELMA¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
ESDクリップ 10本入 63シリーズ
ELMA¥2,598税込¥2,8581式(10本)7日以内出荷から10日以内出荷プリント基板とサブラックを電気的につなぐ金具です。静電気対策を行う場合に用います。
1スロットカードガイド 10本入 61シリーズ
ELMA¥2,998~税込¥3,298~1式(10本)7日以内出荷IEEE仕様の標準的なカードガイドです。厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。仕様●色/外装処理:ブラック
カードガイドエクストリュージョン
ELMA¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。アズワン品番65-6469-10
エンドフット
ELMA¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
IEEE標準カードホルダー
ELMA¥2,888税込¥3,1771台7日以内出荷フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。アズワン品番65-6469-15
HFスプリング 2個入
ELMA¥12,980税込¥14,2781式(2個)7日以内出荷サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック用オプション の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980