絞り込み
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Nito
  • StarTech.com(80)
  • ATEN(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • ラリタン(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • サンワサプライ(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • 摂津金属工業(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • Synology(シノロジー)(3)
  • 篠原電機(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • FXC(2)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • TP-LINK(1)
  • EIZO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(1)
  • 電源プラグケーブル(コード) Nito

    電源プラグケーブル(コード)

    Nito
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
    トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • ケージナット M5用 Nito

    ケージナット M5用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito

    化粧ねじM5・金属製座金タイプ

    Nito
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじと座金が一体になったタイプです。
    トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用 Nito

    ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用

    Nito
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。
    トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力) Nito

    電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)

    Nito
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
    トラスコ品番472-2916材質ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
  • キャスター(ストッパー無) Nito

    キャスター(ストッパー無)

    Nito
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • キャスター(ストッパー有) Nito

    キャスター(ストッパー有)

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • ケージナット M6用 Nito

    ケージナット M6用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

    Nito
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
    トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
  • 制御シャシ Nito

    制御シャシ

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。
    トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション レベルフット Nito

    ラックオプション レベルフット

    Nito
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS
    用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション