絞り込み
色
その他(1)
ブラック(1)
ブランド
- 摂津金属工業
- StarTech.com(78)
- カナレ電気(57)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ATEN(41)
- サンワサプライ(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- ラリタン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- Nito(13)
- ELMA(11)
- サンワダイレクト(11)
- RS PRO(9)
- LION (ライオン事務器)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- 山一電機(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「色」から絞り込む

その他(1)

ブラック(1)

転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ
摂津金属工業¥3,398税込¥3,7381式(4個)3日以内出荷から8日以内出荷フロアレベラー付のラックやデスク等を床面にアンカー固定する場合に用います。転倒や地震時の移動を防止できます。
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚3日以内出荷から8日以内出荷JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1式3日以内出荷から5日以内出荷使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
ケーブルクランプバーセット
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から8日以内出荷スチール製のラック内垂直配線用バー幅(mm)33.1色亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ビス・ケージナットセット PBOSシリーズ
摂津金属工業¥8,398税込¥9,2381式3日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼び寸法はM5またはM6から選択できます。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。仕様●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6463-11
ピタナ RAPSシリーズ
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1枚8日以内出荷サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1式4日以内出荷から5日以内出荷本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ
摂津金属工業¥2,198~税込¥2,418~1式(4個)5日以内出荷から8日以内出荷キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1式(2本)3日以内出荷から8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1式3日以内出荷から8日以内出荷機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
19インチフレーム
摂津金属工業¥7,898~税込¥8,688~1セット6日以内出荷から7日以内出荷19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム幅(mm)492色ブラック高さ(mm)100主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズCME CRH 他
接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ
摂津金属工業¥2,198~税込¥2,418~1本ほか3日以内出荷から8日以内出荷コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881本8日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6462-29
ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ
摂津金属工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6461-89
ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1式3日以内出荷から8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。仕様●色/外装処理:ブラック
サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ
摂津金属工業¥3,998税込¥4,3981式4日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6459-23
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥8,398~税込¥9,238~1式8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥92,980~税込¥102,278~1台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(10個)3日以内出荷配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-14
移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781式8日以内出荷モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6461-85
LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック
摂津金属工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
IEEE標準カードホルダー
摂津金属工業¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーRoHS指令(10物質対応)対応操作位置上
上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ
摂津金属工業¥3,398税込¥3,7381式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
チャンネルベース ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ
摂津金属工業¥46,980~税込¥51,678~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ
摂津金属工業¥37,980~税込¥41,778~1台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ
摂津金属工業¥35,980~税込¥39,578~1台8日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック用オプション の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980