絞り込み
間口(mm)
  • ~500(1)
  • ~1000(3)
  • 色その他(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • 摂津金属工業
  • StarTech.com(102)
  • サンワサプライ(68)
  • カナレ電気(57)
  • ATEN(41)
  • サンワダイレクト(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • Nito(14)
  • ELMA(11)
  • 河村電器産業(10)
  • RS PRO(9)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • オーロラ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • NEC三菱(4)
  • 山一電機(4)
  • Pactec(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業

    標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
  • マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ 摂津金属工業

    マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
  • 転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ 摂津金属工業

    転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1式(4個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フロアレベラー付のラックやデスク等を床面にアンカー固定する場合に用います。転倒や地震時の移動を防止できます。
  • JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ 摂津金属工業

    JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1式
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
  • ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
  • 収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
  • 標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業

    標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ

    摂津金属工業
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
  • アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ 摂津金属工業

    アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
  • フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ 摂津金属工業

    フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1式(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
  • サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    サポートアングル ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
  • 1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業

    1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ

    摂津金属工業
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
  • 収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
  • 19インチフレーム 摂津金属工業

    19インチフレーム

    摂津金属工業
    7,898税込8,688
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
    幅(mm)492ブラック高さ(mm)100主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズCME CRH 他
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライドレール棚

    摂津金属工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
    高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ 摂津金属工業

    接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
  • ビス・ケージナットセット PBOSシリーズ 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット PBOSシリーズ

    摂津金属工業
    8,398税込9,238
    1式
    3日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼び寸法はM5またはM6から選択できます。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    仕様●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6463-11
  • ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ 摂津金属工業

    ケーブル B2アルマイト FCCBシリーズ

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1本
    8日以内出荷
    ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
    仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6462-29
  • ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ 摂津金属工業

    ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。
    仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6461-89
  • サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ 摂津金属工業

    サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1式
    4日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6459-23
  • ピタナ RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1枚
    8日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
  • アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ 摂津金属工業

    アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1式(4個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
  • パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
  • サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1式(2本)
    当日出荷から12日以内出荷
    ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
  • 絶縁ストリップ FRP-84シリーズ 摂津金属工業

    絶縁ストリップ FRP-84シリーズ

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
    仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
  • パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    8日以内出荷
    サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • 配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入 摂津金属工業

    配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入

    摂津金属工業
    4,298税込4,728
    1式(10個)
    3日以内出荷
    配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
    仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-14
  • 重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき 摂津金属工業

    重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき

    摂津金属工業
    11,980税込13,178
    1式
    4日以内出荷
    本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
    仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
  • 自在キャスター ストッパー付 2個入 摂津金属工業

    自在キャスター ストッパー付 2個入

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1式(2個)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
  • ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 摂津金属工業

    ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入

    摂津金属工業
    2,698税込2,968
    1式(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
    仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
  • ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき 摂津金属工業

    ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6461-85
  • LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック 摂津金属工業

    LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック

    摂津金属工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)
    仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
  • ファンモーター取付金具 摂津金属工業

    ファンモーター取付金具

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ファンモーターの取り付けが容易になる金具
    仕様ファン120mm角 厚さ38mm用亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • IEEE標準カードホルダー 摂津金属工業

    IEEE標準カードホルダー

    摂津金属工業
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダー
    RoHS指令(10物質対応)対応操作位置
  • サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ 摂津金属工業

    ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
    仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイアズワン品番65-6482-91
  • コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ 摂津金属工業

    コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

    摂津金属工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
    仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
  • DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ 摂津金属工業

    DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6482-50
  • 上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ 摂津金属工業

    上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1式(2枚)
    8日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
    仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
サーバーラック