絞り込み
装着方式
- ハンズフリー(1)
- 両耳(4)
- 片耳(3)
イヤホン形状

オーバーヘッド型(4)

カナル型(1)

ネックバンド型(1)

耳かけ型(1)
接続方式
- USB Type-C
- 3.5mmステレオミニプラグ(5)
- Bluetooth(53)
- micro USB(3)
- USB(9)
- 無線USB(1)
機能
- ノイズキャンセリング(6)
- ビジーライト搭載(1)
- マイクミュート(3)
- マルチペアリング(2)
- 音量調節(4)
Bluetooth
- Ver5.0(2)
- Ver5.2(2)
- Ver5.3(2)
- Ver5.4(2)
連続通話時間
- 4~5時間未満(1)
- 5~6時間未満(2)
- 10時間以上(7)
4~5時間未満・5~6時間未満・10時間以上
色
ブラック(8)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- エレコム(4)
- Jabra(3)
- サンワダイレクト(2)
- サンワサプライ(1)
- ロジクール(1)
- QTJ(1)
- Move(1)
エレコム・Jabra・サンワダイレクト・サンワサプライ・ロジクール・QTJ・Move
「装着方式」から絞り込む
ハンズフリー(1)
両耳(4)
片耳(3)

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】MEMS型色ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷オンラインコミュニケーションをどこでもサポート!周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。用途ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。 。水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。 ※ヘッドセット本体のみ 。充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。 。耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。 。ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減して快適な着け心地です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。 。最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。 。※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ※Mは本体装着済 。※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L仕様●A2DPの対応コーデック:SBC●A2DPの対応コンテンツ保護:○●最大登録可能台数:8台型式ヘッドホン:カナル型色ブラック質量(g)ヘッドセット:約13.7、充電ケース:約57.7規格TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約102×約41×約30、充電ケース:約110×約60×約33マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.4保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)ヘッドセット:約2、充電ケース:約2連続再生時間最大:約18時間動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※結露なきこと防水性IPX4 ※ヘッドセット本体のみドライバーユニット(Φmm)密閉ダイナミック:10変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大:約150時間連続通話時間(時間)最大:約11(充電ケース込み約34時間)マルチポイント(同時待ち受け)○対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
Bluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷長時間のWeb会議やビデオ通話でも耳が痛くなりにくい、オープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。耳を塞がないため開放感があり、快適な装着感が持続します。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能で、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。用途耳をふさがないオープン設計で、周囲の音も聞こえるオープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。 。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能。Web会議中にちょっとした用事で席を立つ際など、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。 。耳をふさがないオープンタイプで、スピーカーの音を空気を通して鼓膜に伝える空気伝導型のため、長時間の装着でも耳への負担が少なく、ストレスなく使えます。 。フック部分に柔らかいシリコン素材のネックバンドを採用しているため、耳に快適にフィットします。長時間装着しても耳が痛くなりにくい設計です。 。マイクアームは強力なマグネットによる着脱式で、自由に取り外すことができます。アームを外して端子カバーを装着した状態でも、本体内蔵マイクで通話が可能です。使用シーンに合わせて、使い方を選べます。 。マイクアームのマイクと本体内蔵マイクのそれぞれに、ENCマイクを搭載しています。マイク部分で周囲の雑音を抑制し、通話相手に自分の声をクリアに届けます。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。約31gの軽量設計のヘッドセットです。ネックバンドは締め付けを感じず長時間装着していても快適です。 。耳元でマイクのオン/オフができる便利なミュート機能を搭載しています。通話中も本製品で直接ミュート操作が可能です。 。※すべての機器やアプリでの動作を保証するものではありません。ミュート機能が正常に動作しない場合は、パソコンやスマートフォンなどの機器側で直接ミュート操作を行ってください。 。電源のオン/オフはマルチファンクションボタンの長押しで操作でき、すばやく電源を入れられるうえ、オン/オフの状態はLEDランプの点灯で確認できます。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節はもちろん、曲送りや曲戻しなどの操作も可能です。 。ボタン操作で、Siriや Googleアシスタント を呼び出すことができます。 。連続待受時間は約260時間(約10日間)、連続通話は約12時間、連続音楽再生は約14時間と、長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面に、ヘッドセットのバッテリー残量を表示できます。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状態を、日本語音声ガイダンスで確認できます。 。充電用コネクターには、USB Type-C(TM)ポートを採用しました。付属のケーブルでUSB搭載のAC充電器などから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、マイク端子カバー仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】×【最大登録可能台数】8台型式【マイク】ECM(エレクトレットコンデンサー)型 ※本体マイク、マイクアーム共通色ブラック質量(g)約31電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×138×56ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.3保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20k充電時間(時間)約1.5指向性マイク:無指向性 ※本体マイク、マイクアーム共通各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ネックバンド再生時間(時間)【連続最大】約14通話時間(時間)最大:12連続待受時間約260時間(約10日間)対応コーデック【A2DP】SBCノイズキャンセリング○対応プロファイル【Bluetooth】HFP、HSP、A2DP、AVRCP
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。 USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。質量(g)約13出力Bluetooth power class2通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(充電用)充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
Wireless Headset Zone 305
ロジクール¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から7日以内出荷【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減色ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○ノイズキャンセリング○
Jabra Engage 65 SE Mono
Jabra¥40,980税込¥45,0781個当日出荷コンタクトセンター向け DECT 無線ヘッドセット 片耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 Mono」。デスクホン&ソフトホン(PC)対応。色黒接続方式USB-C、ヘッドセット用RJ-9、デスクフォンオーディオ用RJ-9、AUX用RJ-45通話可能時間(h)最大130装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
Jabra Evolve2 Buds USB-C MS
Jabra¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング○
ヘッドセット ワイヤレス 軽量
サンワダイレクト¥7,498税込¥8,2481個当日出荷遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%変調方式GFSK通信距離(m)約10
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
ヘッドセット Bluetooth 5.4
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷耳をふさがない、快適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン耳をふさがない構造により、音楽や通話を楽しみながら周囲の環境音も自然に取り込めます。ランニングやウォーキングなどのスポーツシーン、通勤。通学時の安全性を重視するユーザーに最適です。AELCアルゴリズムによる自然な音質AELC(適応型等感ラウドネス補正)アルゴリズムを搭載。人間の聴覚特性に合わせて音量バランスを自動で補正し、低音から高音まで自然で疲れにくいサウンドを提供します。ENC搭載でクリアな通話品質ENC(環境ノイズキャンセリング)を採用。雑音の多い場所でも相手に声を明瞭に届けられるため、テレワーク。オンライン会議。外出先の通話に適しています。快適で安定した装着感可動式イヤーフックを採用し、耳の形状に合わせて調整可能。運動中も外れにくく、長時間でも快適に装着できます。迫力あるサウンドを実現14.2×5.2mmの大口径ドライバーユニットを搭載。オープンイヤーながら、豊かな低音と広がりのある音場を再現し、音楽。動画。ゲームを臨場感たっぷりに楽しめます。直感的な操作と優れた携帯性タッチセンサー部分が凹んでいるので直感的な操作が可能に。さらにフラットデザインの充電ケースは持ち運びやすく、ポケットやバッグにスリムに収まります。セット内容ヘッドセット、充電ケース、充電用ケーブル(USB A to C 約25cm)質量(g)充電ケース:約59、イヤホン(片耳):約9電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver.6.1※Bluetooth Ver.6.1以下の対応機器との接続も可能です。感度【マイク】-38±1dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、パソコン、タブレット連続使用時間通話時/最大約6時間、音楽再生時/最大約8時間インターフェース【充電ポート】USB Type-C充電時間イヤホン:約2時間,充電ケース:約2時間周波数範囲約2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電ケース:約10.3×5.5×2.6、イヤホン(片耳):約3.8×5.3×1.4再生周波数帯域(Hz)20~20,000充電方式充電ケースでの充電のみ充電可能回数【イヤホン】約3回伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10※理論値です。使用環境・状況により異なります。対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
ヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷充電ケース付きで持ち運びながら充電をすることができます。充電スタンドとしても使うことができて必要な時にすぐに使用できます。充電ケースにケーブルが搭載されていて、USBポートに接続することで充電することができます。デュアルマイクノイズキャンセル搭載。2つのマイクで周囲の騒音を低減して自分の声をきれいに相手に伝えることができます。ロングマイク搭載。マイクが口元にくるので声をしっかり拾うことができます。約10時間以上使用できるので長時間の使用でも安心して使用できます。S/M/Lの3種類のイヤーピース搭載で、自分の耳に合わせて使用することができます。イヤーピースは充電ケースに収納できます。仕様【SCMS-T】対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース,製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース質量(g)ヘッドセット/約17充電ケース/約78電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0QCC3020搭載接続方式Bluetooth感度【マイク】-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz),-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約82×85×115、充電ケース/約116×65×24対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなどインターフェース【充電ポート】USB Type-C充電時間1.5時間周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大12時間指向性【マイク】全(無)指向性伝送方法GFSK通信距離(m)10 Class2,10 Class2連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オープンイヤーワイヤレスイヤホン
QTJ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷「ながら聴き」の決定版:耳を塞がない開放型 イヤーカフのように耳に挟むクリップ型を採用。耳の穴を塞がないため、音楽を楽しみながら周囲の会話や車の音、インターホンなどを自然に聞き取れます。長時間でも快適:驚きの軽さと無重力の装着感 イヤホン片耳わずか約6g。耳への圧迫感がなく、蒸れにくいため、テレワークや動画視聴、家事の間など、長時間装着していても疲れを感じにくい設計です。タフに使える:防水性能 IPX4相当 急な雨や運動中の汗にも強い防滴仕様。キッチンでの水仕事やジョギングなど、アクティブな日常シーンでも安心して使用可能です。最新技術:Bluetooth Ver.5.4搭載 最新規格に対応し、接続の安定性が向上。音飛びや途切れを軽減し、低消費電力でスムーズなリスニング体験を提供します。かんたんタッチ操作 左右のイヤホンを軽くタッチするだけで、音楽の再生・停止、曲送り、音量調節、受話操作が可能。スマホを取り出す手間を省けます。付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1寸法(mm)ケース:(約)奥行86×幅60×高28、イヤホン:(約)奥行43.5×幅39×高15適合規格Bluetooth ver5.4適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応マルチペアリング:対応、マルチポイント:非対応周波数2.4GHz帯通信方式Bluetooth Ver5.4バッテリーイヤホン:3.7V/50mAh、充電ケース:3.7V/230mAh製品質量(g)ケース:(約)40、イヤホン:(約)片方6防塵防水性能IPX4相当(イヤホン部)入力端子Type-C音圧レベル(dB)115±3連続動作時間再生/通話 最大約6時間プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID通信距離(m)最大:見通し約10連続待受時間イヤホンのみ:最大約50時間、充電ケース収納:最大約120時間対応コーデックSBC
Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger
Jabra¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス色ブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート○音量調節○ビジーライト搭載○ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2