絞り込み
装着方式
  • 両耳(4)
  • 片耳(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(4)
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • USB Type-C
  • 3.5mmステレオミニプラグ(3)
  • Bluetooth(45)
  • micro USB(2)
  • USB(6)
  • 無線USB(1)
機能
  • ノイズキャンセリング(5)
  • ビジーライト搭載(1)
  • マイクミュート(3)
  • マルチペアリング(2)
  • 音量調節(4)
Bluetooth
  • Ver5.0(2)
  • Ver5.2(2)
  • Ver5.3(1)
  • Ver5.4(1)
連続通話時間
  • 5~6時間未満(2)
  • 10時間以上(4)
5~6時間未満・10時間以上
色
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • Jabra(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ロジクール(1)
  • QTJ(1)
  • Move(1)
Jabra・エレコム・サンワサプライ・ロジクール・QTJ・Move
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「装着方式」から絞り込む
両耳(4)
片耳(2)
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
    付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】MEMS型色ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。 USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
    質量(g)約13出力Bluetooth power class2通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(充電用)充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
  • Wireless Headset Zone 305 ロジクール

    Wireless Headset Zone 305

    ロジクール
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
    色ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○ノイズキャンセリング○
  • Jabra Engage 65 SE Mono Jabra

    Jabra Engage 65 SE Mono

    Jabra
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    コンタクトセンター向け DECT 無線ヘッドセット 片耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 Mono」。デスクホン&ソフトホン(PC)対応。
    色黒接続方式USB-C、ヘッドセット用RJ-9、デスクフォンオーディオ用RJ-9、AUX用RJ-45通話可能時間(h)最大130装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
  • Jabra Evolve2 Buds USB-C MS Jabra

    Jabra Evolve2 Buds USB-C MS

    Jabra
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
    接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング○
  • Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット Move

    Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット

    Move
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット
    材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
  • ヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き サンワサプライ

    ヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    充電ケース付きで持ち運びながら充電をすることができます。充電スタンドとしても使うことができて必要な時にすぐに使用できます。充電ケースにケーブルが搭載されていて、USBポートに接続することで充電することができます。デュアルマイクノイズキャンセル搭載。2つのマイクで周囲の騒音を低減して自分の声をきれいに相手に伝えることができます。ロングマイク搭載。マイクが口元にくるので声をしっかり拾うことができます。約10時間以上使用できるので長時間の使用でも安心して使用できます。S/M/Lの3種類のイヤーピース搭載で、自分の耳に合わせて使用することができます。イヤーピースは充電ケースに収納できます。
    仕様【SCMS-T】対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース,製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース質量(g)ヘッドセット/約17充電ケース/約78電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0QCC3020搭載接続方式Bluetooth感度【マイク】-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz),-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約82×85×115、充電ケース/約116×65×24対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなどインターフェース【充電ポート】USB Type-C充電時間1.5時間周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大12時間指向性【マイク】全(無)指向性伝送方法GFSK通信距離(m)10 Class2,10 Class2連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • オープンイヤーワイヤレスイヤホン QTJ

    オープンイヤーワイヤレスイヤホン

    QTJ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    「ながら聴き」の決定版:耳を塞がない開放型 イヤーカフのように耳に挟むクリップ型を採用。耳の穴を塞がないため、音楽を楽しみながら周囲の会話や車の音、インターホンなどを自然に聞き取れます。長時間でも快適:驚きの軽さと無重力の装着感 イヤホン片耳わずか約6g。耳への圧迫感がなく、蒸れにくいため、テレワークや動画視聴、家事の間など、長時間装着していても疲れを感じにくい設計です。タフに使える:防水性能 IPX4相当 急な雨や運動中の汗にも強い防滴仕様。キッチンでの水仕事やジョギングなど、アクティブな日常シーンでも安心して使用可能です。最新技術:Bluetooth Ver.5.4搭載 最新規格に対応し、接続の安定性が向上。音飛びや途切れを軽減し、低消費電力でスムーズなリスニング体験を提供します。かんたんタッチ操作 左右のイヤホンを軽くタッチするだけで、音楽の再生・停止、曲送り、音量調節、受話操作が可能。スマホを取り出す手間を省けます。
    付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1寸法(mm)ケース:(約)奥行86×幅60×高28、イヤホン:(約)奥行43.5×幅39×高15適合規格Bluetooth ver5.4適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応マルチペアリング:対応、マルチポイント:非対応周波数2.4GHz帯通信方式Bluetooth Ver5.4バッテリーイヤホン:3.7V/50mAh、充電ケース:3.7V/230mAh製品質量(g)ケース:(約)40、イヤホン:(約)片方6防塵防水性能IPX4相当(イヤホン部)入力端子Type-C音圧レベル(dB)115±3連続動作時間再生/通話 最大約6時間プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID通信距離(m)最大:見通し約10連続待受時間イヤホンのみ:最大約50時間、充電ケース収納:最大約120時間対応コーデックSBC
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
    仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス色ブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート○音量調節○ビジーライト搭載○ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
Bluetoothヘッドセット