絞り込み
接続方式
  • その他(2)
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(47)
  • 長塚電話工業所(40)
  • サンワサプライ(25)
  • Jabra(22)
  • ナカバヤシ(12)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
  • EPOS | SENNHEISER(9)
  • JVC(ビクター)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Maestraudio(8)
  • audio-technica(6)
  • Cardo(カルド)(6)
  • qdc(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • フィリップス(4)
  • ロジクール(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • SONY(3)
  • TOA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
その他(2)
フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン SHUREフィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホンSHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられますShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
質量(g)60形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小45電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias)周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)145コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)28インピーダンス(Ω)600
パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル) SHUREパフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)SHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィットタイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip質量(g)72形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)153コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)39インピーダンス(Ω)2400
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク