ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 折りたたみ式
充電約2時間で約19時間の連続再生・通話が可能です。
口径40mmドライバー搭載の密閉型で高音質・重低音を実現します。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやパソコンでの音楽再生や通話に使用できます。
左右折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
USB Type-Cによる充電に対応し、マルチポイント接続にも対応しています。
- 型式
- 密閉型
- 色
- ブラック
- 通信方式
- Bluetooth
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20~20000
- 音圧レベル(dB)
- 最大113
- 充電時間(時間)
- 2
- 連続再生時間
- 19(h)
- インピーダンス(Ω)
- 32
- 通信距離(m)
- 最大10
- ドライバー径(Φmm)
- 40
- 内容量
- 1個
注意
※使用状況により通信距離や再生時間は異なります。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ





























